ロッカースイッチ 丸のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「ロッカースイッチ 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型スイッチ」、「車 スイッチ」、「波動スイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路 SPST(2P) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 電流容量 5A.125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) AC250 接点構成 SPST ボタン色 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 なし 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~125 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 6 カットアウト幅(mm) (パネル)20.8 カットアウト高さ(mm) (パネル)20.6 銘板名称 オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 1
1個
560 税込616
当日出荷

回路 単極単投(ON-OFF) エスコ品番 EA940DH-30 (本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白 定格容量 10A 125V AC パネルカット寸法(mm) Φ20.4 パネル厚(mm) 0.5~2.0
1個
295 税込325
当日出荷

仕様 円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) AC250 接点構成 DPST ボタン色 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 なし 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5 カットアウト幅(mm) (パネル)20.8 カットアウト高さ(mm) (パネル)21.1 銘板名称 オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 1
1個
810 税込891
当日出荷

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチ ON-OFF 種類 ロッカースイッチ 付属品 ダイオード(1A仕様) ブラック タイプ ON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm) 1~3 発光色 アイスブルー 使用可能電力 DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm) 20 取付穴寸法(mm) 約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷

仕様 UR、CSA、丸形ロッカースイッチ、SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ、標準の長方形ノックアウト19.8×13mmに取り付け、スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、4.8mmブレードタイプ端子装備 アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) AC125、AC250 接点構成 SPDT ボタン色 動作特性 On-Off-On 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 なし 接触抵抗(mΩ) 50 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)22.5 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 10@125Vac カットアウト幅(mm) (パネル)19.8 カットアウト高さ(mm) (パネル)13
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

仕様 円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) AC250 接点構成 SPDT ボタン色 動作特性 (On)-Off-(On) 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 なし 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~125 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 10 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 1
1個
820 税込902
当日出荷

回路 SPST(2P) スイッチ特性 ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 取付板厚(mm) 1~2.5 電流容量 5A125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) AC250 接点構成 SPST ボタン色 動作特性 (On)-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 なし 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~125 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5 カットアウト幅(mm) (パネル)20.8 カットアウト高さ(mm) (パネル)20.6 銘板名称 オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 1
1個
510 税込561
当日出荷

アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) DC24 接点構成 SPST 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 あり 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~125 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 アクチュエータ色 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 10 機械的寿命(万回) 1
1個
550 税込605
当日出荷


アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) DC12 接点構成 SPST 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 あり 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~125 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 アクチュエータ色 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 10 機械的寿命(万回) 1
1個
570 税込627
当日出荷

エスコ品番 EA940DH-26 極数 単極単投 LED色 スイッチ特性 ON-OFF パネルカット寸法(mm) Φ20.4 定格容量(A) 10、125VAC パネル厚(mm) 0.5~2 色(ツマミ)
1個
520 税込572
8日以内出荷

回路 SPST(2P) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 取付板厚(mm) 1~2.5 電流容量 5A125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源のON・OFFに。ONで照光、常時照光が選べる。ダイオード付。
種類 ロッカースイッチ スイッチ ON-OFF 定格 DV12V16A 取付穴(mm) Φ20
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類 非照光式 規格 UL、C-UL 接点構成 切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状 はんだ 耐電圧 AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式 モメンタリ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作 操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性 500000回以上 電気的開閉耐久性 50000回以上 機能動作 ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm) 2 ~ 6.5 パネル取付方式 ねじ取付 最大取付パネル厚(mm) 2~6.5 電流容量 (AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) DC24 接点構成 SPST 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 あり 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~125 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 アクチュエータ色 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 10 機械的寿命(万回) 1
1個
690 税込759
当日出荷

UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様 ●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ 接点構成 DPST ボタン色 動作特性 On-Off 定格電圧 AC V 125/250 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~85 カットアウト直径(Φmm) パネル:20 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 12
1個
860 税込946
当日出荷