- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ロッカー取っ手のおすすめ人気ランキング
ロッカー取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「ロッカー取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッチ取手」、「ロッカー鍵 部品」、「埋め込み 取っ手」などの商品も取り扱っております。
ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。
SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等
材質
(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
270
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。
樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等
材質
(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S
質量(g)
128
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.75[7.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。
扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
4
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類
取手・引手
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
15
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。
扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
鍵
南京錠
グリーン購入法
適合
1台
¥559
税込¥615
3日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
引違い扉用のラッチ付引手です。
扉が閉まっている際、ラッチにより扉をロックします。
引手・手掛部が操作レバーになっている為、扉を開ける動作でラッチの解除ができます。
扉を閉めればラッチは自動的にかかります。
材質
ABS樹脂(抗菌仕様)
取手
取手
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理
(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン。(平座金・六角ナット)SUS。(取付ねじ)SUS304
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。
人数や人の入れ替わりが多く、ロッカーキーの管理が大変なところにマスターキーが1枚でOK。
仕様
(取手)内筒交換錠
材質(本体)
スチール/粉体塗装
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
仕様
(取手)シリンダー錠
色
ニューグレー
材質(本体)
スチール/粉体塗装
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
質量(g)
648
材質/処理
(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ピン・スプリング)SUS304/-。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(なべ小ねじ)S/Zn。(ロック)ZDC/Cr(梨地)。(キー)BSP/Ni
キー番号
固定型(キー無し)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
14日以内出荷
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質
PC:ABSアロイ
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
16
標準色
クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ
表面シボ加工
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)
1.2~3.0
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応