ロッカー用鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
227件の「ロッカー用鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッカーシリンダー錠」、「ロッカー鍵 部品」、「ロッカー キー」などの商品も取り扱っております。
ハイロジック7150カムロック
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質 本体/亜鉛ダイカスト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵、1点抜け 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 25 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。
用途鉄製ロッカー用後付け追加錠 材質 ロック本体:ABS樹脂製。外周リング:ポリアセタール。本体プレート:ステンレス製。取付金具 :ステンレス製
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品 キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 同鍵202番 仕上 クローム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス その他 暗証番号変更方法。(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)。(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。 質量(g) 41 仕上 黒色 取付板厚(mm) 0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期設定番号は000 です。 分野 設備・機械
1個
1,389 税込1,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品 キー2本・止め金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 質量(g) 54 推奨トルク(N・m) (M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー) 黄銅板 鍵違い数 (最大)800通り 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。 材質 (本体・つまみ)ABS樹脂。(カム)鋼/有色クロメート処理。(ラッチ)ポリアセタール 質量(g) 162 適合板厚(mm) 0.8 色(本体) ホワイト
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理 (プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 035 仕様 キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様 鍵違い、1点抜け 付属品 鍵×2本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数 最大100通り RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット 付属品 鍵×2本 材質 AES樹脂(AES) 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一No.V1000です。 分野 設備・機械
1個
1,489 税込1,638
当日出荷

暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕様 コードナンバー:1063450100 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) クロームメッキ 質量(g) 121 操作方法 回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm) ~10 分野 設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 59 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質 アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 73 仕上 グレー色 取付板厚(mm) (最大)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,269 税込1,396
当日出荷

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質 (本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)