ロックバンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
171件の「ロックバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックタイ」、「結束バンド」、「インシュロック」などの商品も取り扱っております。
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。 仕様 屋内用 材質 ポリプロピレン(PP) ダークブルー 使用温度範囲(℃) -60~115 規格 UL規格品
1袋(100本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。 FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
用途グラウトホース、エアホース等 材質 SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 5 厚さ(mm) 0.25 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 588
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 材質 SUS201
1箱(25個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BAND-IT(バンドイット)バンドイット ツール
長い歴史を持った世界トップクラスの ハイスペックステンレスバンド。1937 年にアメリカのコロラド州デンバーに設立されて以来、BAND-IT社は高い品質をもったステンレス製バンドのメーカーとして広く知られています。特に専用工具を使った強い締め付け能力や高い破断強度、耐食性そして耐火性は世界トップクラスの品質として世界中で認知されています。長い歴史のなかでさまざまな業界に採用され、いまも高い品質の求められる厳しい使用環境のなかで使われています。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。 適合バンド幅(mm) 6-19.1 質量(kg) 約2
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。 材質 バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル 厚さ(mm) 0.25 最小結束径(Φmm) 12.7 適合工具 HTMT・ST2MT・GS4MT-E
1袋(50本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.25 シルバー 使用温度範囲(℃) -60~538 最小結束径(Φmm) 12.7 適合工具 HTMT、ST2MT、GS4MT-E
1袋(50本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 厚さ(mm) 0.38 使用温度範囲(℃) -80~538 使用場所 屋内外
1巻ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング 幅(mm) 4.6 使用温度範囲(℃) -60~150 特性 耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
1セット(10本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。 バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
適合ねじ 呼び4 許容静荷重(N[kgf]) 20(2)
1セット(50個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 屋内・屋外用 材質 ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11 厚さ(mm) 0.58
1セット(50本)
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質 AISI304、AISI316 使用温度範囲(℃) -80~538 寸法F(mm) 22.6 寸法D(mm) 11.2 寸法C(mm) 0.38 最小結束径(Φmm) 25.4 推奨適合工具 GTS、PTS 特性 耐候、耐熱、耐食
1袋(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合ケーブル VVFケーブル、丸形ケーブル 適合径(Φmm) 17~40 許容静荷重(N[kgf]) 20(2)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様 北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質 SUS304
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)