- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- ロックピンセットのおすすめ人気ランキング
ロックピンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新170件の「ロックピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックピン」、「逆作用ピンセット」、「ロック」などの商品も取り扱っております。
はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm)
143
トラスコ品番
370-8250
材質
ステンレス
質量(g)
30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
超精密ピンセットは医療用に開発されたものを、エレクトロニクス関連・通信・電子機器・パソコン・コンピューターなど、精密機器の組立や補修用に転用した優れたピンセットです。
1本1本丹念に磨き上げられた特殊機能付き。
手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
用途はんだ付け作業等に便利です。
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。
材質
ステンレス
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。
部品の保持、固定に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
165
仕様
すべり止めのローレット付
トラスコ品番
370-8331
質量(g)
24
最大口開き(mm)
約20
先端幅(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質
ステンレス
分別に便利なカラー鉗子です。
全体を肉厚にして、曲がりや折れを最小限に抑えています。
肉厚ですので先端止め(ガンギ)部分の外れも少なく安心です。
オートクレーブ可。
全長(mm)
145
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質
ステンレス
全長A(mm)
125
寸法B(mm)
9.5
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
全長(mm)
160
先端精度にこだわった逆作用ピンセット
本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。
高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)
118
トラスコ品番
830-4204
材質
ステンレス
質量(g)
13
開き幅(mm)
(最大)15
先端幅(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。
はんだ付け作業等に便利です。
逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。
材質
SUS430
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)
130
材質
PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強
耐熱温度(℃)
260~300