- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ロックボールバルブのおすすめ人気ランキング
ロックボールバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新179件の「ロックボールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールバルブ ロックハンドル」、「ボールバルブロック」、「バルブ ロック」などの商品も取り扱っております。
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。
材質(本体)
ステンレス316
接続方式
ねじ込み形
材質(ボールシート)
NEWPTFE
バルブ種類
ボールバルブ
2ピースボディー、フルポートです。
オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。
本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
材質(本体)
ステンレス316
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
ロックハンドル
バルブ種類
ボールバルブ
開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
用途水・油・空気用。
材質(本体)
本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304
最高使用圧力(MPa)
2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)
バルブ種類
ボールバルブ
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
C3604
材質(スナップリング)
SUS304
材質(ネームプレート)
A1100P
材質(ハンドル)
SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリング)
SUS304
材質(ワッシャー)
SUS430
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(エンドキャップ)
C3604
バルブ種類
ボールバルブ
直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質
スチール
日本緑十字社品番
195022
質量(g)
108
適合ボール(mm)
6.35~25.4(0.25~1インチ)
適合寸法(mm)
最大シャックル幅:9.525、最大ハンドル幅:25.4、最大ハンドル厚:19.0
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
PVC
材質(ボールシート)
PTFE
南京錠(別売)によるキーロック機能付きで、全開・全閉時の確実なロックが可能。
半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適。
TSS-01型がベースの禁油仕様かつRoHS指令(10物質)対応モデル。
大流量にも対応可能なフルボア相当仕様。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用(ロック機構部は黄銅製クロムメッキ仕様)。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートには、耐食性・耐久性に優れたPTFEを採用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質
ロック:C3604(クロムメッキ)、ラベル:テトロンフィルム
材質(本体)
SCS14
使用温度範囲(℃)
-20~160(不凍)
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
SUS316
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(スリーブ)
C3604(クロムメッキ)
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ナット)
SUS304
材質(スプリング)
コニカル:SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
グランド:SUS303
材質(エンドキャップ)
SCS14
バルブ種類
ボールバルブ
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続
Rc
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用
形状
ストレート(ワンピース)
材質(本体)
SCS14A
接続ねじ
Rc
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
ボア径
レデュースドボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SUS304+W-NBR
材質(ステム)
SUS304
バルブ種類
バタフライバルブ
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質
ポリプロピレン
直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質
スチール
日本緑十字社品番
195021
質量(g)
398
適合ボール(mm)
31.75~76.2(1.25~3インチ)
適合寸法(mm)
最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。
幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。
大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
材質
ポリプロピレン
色
赤
トラスコ品番
850-6434
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
接続
Rc
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ロックボールバルブ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
材質(本体)
C3771BE
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
600型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
配管の大きさに応じて2つのパーツを組み合わせて使用します。
軽量でさびないポリプロピレン製の4本の足で固定します。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×134×103
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質(ボール)
SCS14(SUS316)
材質(キャップ)
SCS14(SUS316)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316、(パッキン)強化PTFE
材質(ハンドル)
SCS304
材質(ナット)
SUS304
材質(ボディシール)
強化PTFE
材質(ワッシャー)
(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ