ロックワンのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
2,152件の「ロックワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット 脱落 防止」、「イダリング」、「ナット ストッパー スプリング」などの商品も取り扱っております。
ロックワン アドバネクスランキング1位
1セット(40個)ほか
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロックワン(ミリねじ用(ステンレス/生地) 大阪魂ランキング2位
1パック(8個)ほか
409税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商ランキング3位
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
1パック(2個)ほか
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

脱落・防止スプリング ペタルファスナー セイユーランキング4位
ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
1袋(10個)ほか
719税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

チェックリンク イエロー TIPTOPランキング5位
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用溶解温度(℃)125材質バージンポリマー
1袋(50個)
9,398税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TBタイヤのナットの緩みを簡単に目視できます。
用途トラック・バスタイヤのナットの緩みの確認に材質バージンポリマー
1袋(10個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。 変形でホイールナットの緩みが一目瞭然! 樹脂スプリング効果により、ナットの緩みを軽減。 トラックやバスのホイールナットに取り付け、商品の変形具合により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。 視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェック・軽減に材質PEイエロー溶解温度(℃)125
1袋(4個)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用適合サイズ33、38、41全長(mm)285質量(g)440
1本
3,798税込4,178
当日出荷

国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。 矢印の向きででホイールナットの緩みが一目瞭然! トラックやバスのホイールナットに取り付け、矢印の向きの変化により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。 視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェックに材質PE厚さ(mm)1.5イエロー溶解温度(℃)125
1袋(10個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。
材質(ナット)SS400相当材質(スプリング)ステンレスばね鋼
1パックほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホイールナットの緩みを防ぎ、脱輪事故を防止。走行中の振動によるホイールナットの緩みを防ぎ、重大事故を未然に防止するための安全補助具です。工具不要で取り付け・取り外しが可能なシンプル構造で、誰でも簡単に装着でき、作業効率を大幅に向上。微細な振動にも緩まず、長期間にわたり脱輪リスクを抑制します。さらに、部品は視認性の高いオレンジ色を採用しており、日常点検や出発前の安全確認がスムーズに行えます。第三者機関による加振試験をクリアしており、その耐久性と信頼性も実証済み。運送業、建設車両、バス・福祉車両など、安全管理が重視される現場に最適です。・着脱が人手作業でできる。・安心の2重構造で高い緩み防止効果。・高い視認性でチェックが容易。・振動試験で実証された高い固定力
オレンジ対応M22(ネジ径)入数5セット/1袋(1セット=本体1個+リング2個)関連資料(3.49MB)
1袋(5セット)
3,499税込3,849
6日以内出荷

1箱(15個)ほか
25,980税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
419税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質材質/仕上鉄/三価クロメート表面処理三価クロメート
1パック(5セット)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付種別高力ボルト専用幅(mm)85全長(mm)277質量(g)370主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール主な用途マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L使用可能回数ボルト約1200本分危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
3,698税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)