- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ロック付き滑車のおすすめ人気ランキング
ロック付き滑車のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「ロック付き滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット滑車」、「ロープ ロック」、「滑車 ロープ」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
表面処理
(車)バレル研磨
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上
ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)
プラスチック
種類
滑車
表面処理
(車)バレル研磨
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)
8
定格荷重(kg)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)
100
破断荷重(kg)
450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別
手動
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
シャックル式
車数
1
種類
滑車
仕様
滑車:上部:2車、下部:2車
材質
ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)
2.2k
使用荷重(kg)
250
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
3
車径(mm)
Φ50
アズワン品番
64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
スナッチ式、ベケットなし
車数
1
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
ハズレ止め付きフックもあり。
材質
特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
シーブ数
1
六角レンチ径(Φmm)
1.5
ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)
34
長さ(mm)
69
仕様
ロックタイプ:ワイヤーゲート
トラスコ品番
758-1661
セット内容
カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m
色
ブラック
質量(g)
25
適合ロープ径(Φmm)
2~5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
滑車でヨコ移動がラクラク。落下時はロック機構でヨコ滑り防止。万が一墜落した場合も、安全滑車に荷重が掛かればロック機構が作動。親綱をツメで挟んでしっかりロック。ヨコ滑りしません。
用途SK親づな用オプション
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途荷物の吊り上げ。
材質
ポリプロピレン、鋼
揚程(m)
2.5
吊上能力(kg)
100(実用)
破断荷重(kg)
450
寸法(mm×m)
ロープ:5×19
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷