ロッドのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
169,091件の「ロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ切り棒」、「ロッド棒」、「ロッドエンド」などの商品も取り扱っております。
ロッド シグマ光機ランキング1位
1個
899税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ロッド棒 SYS(シブタニ)ランキング2位
1個
219税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]ランキング3位
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1本
2,084税込2,292
35日以内出荷


円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランドランキング5位
1本
599税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60仕様5点セット(ケース付)セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6質量(g)1248マイゾックスコード21007
1セット
7,998税込8,798
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

中央精機ポール
継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)種別プラスネジ材質鉄SS400表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
2,498税込2,748
当日出荷


1本
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本
799税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,398税込1,538
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)