- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- ロッドアンテナのおすすめ人気ランキング
ロッドアンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新235件の「ロッドアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーアンテナ」、「ショートアンテナ」、「ラジオアンテナ」などの商品も取り扱っております。
ロッドアンテナ
寸法(mm)
200/120/80
タイプ
BNC端子、3段
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
家庭用アンテナマスト
付属品
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ
長さ(m)
1.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ワンセグ・フルセグに対応。受信周波数に合わせてアンテナの長さ調整ができる、スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナタイプ)。
コネクタ形状
Φ3.5mm 4極ミニプラグ-Φ3.5mm 4極ミニジャック
ケーブル長(cm)
3(コネクタ含まず)
色
ブラック
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
メッキ
(プラグ)金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手の届かない場所でも簡単キャッチ!!
狭い場所でもマグネットでピックアップ。
6段階伸縮自在
携帯に便利なクリップ付き。
吸着能力(g)
(最大)500
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。
全長(mm)
80
外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合
GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9
トラスコ品番
826-5853
長さ(mm)
203
アズワン品番
64-9538-59
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ
水平受信用
サビに強い
仕様
穴なし