ロッドガイドのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
14,869件の「ロッドガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイドロッド」、「ガイドリング」、「ガイド」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)ロッドガイド(Φ6用)
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド 材質 ポリアミド6(PA6) 質量(g) 0.25 寸法H(mm) 9 寸法D1(Φmm) 12 寸法D2(Φmm) 8.4 寸法D3(Φmm) 6.8 取付穴径(Φmm) 9 標準色 ホワイト 最大適合板厚(mm) 3.2 タキゲンコード 04197
1個
25 税込28
当日出荷

1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションRDG ロッドガイド
ベンディング高さ(D寸法)に合わせてロッドガイドを選択してください。
質量(g) 15
1個
389 税込428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25 税込28
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッドガイド(Φ10用)
ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
用途ロッド棒用ガイド 材質 ポリアミド6(PA6) 質量(g) 0.4 寸法H(mm) 11 寸法D1(Φmm) 16 寸法D2(Φmm) 12.4 寸法D3(Φmm) 10.8 取付穴径(Φmm) 13 標準色 ホワイト 最大適合板厚(mm) 3.4 タキゲンコード 01950
1個
25 税込28
当日出荷

ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質 ポリアミド ブラック
1個
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質 ポリアミド ブラック
1個
319 税込351
3日以内出荷


・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm) 16
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動片ロッド 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

フラットロッド用のポリアミド製ガイドです。デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド、フラットロッド類に使用します。
材質 ポリアミド ブラック
1個
229 税込252
3日以内出荷

ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉 付属品 ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け 材質 亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 984 表面仕上げ 本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 03096
1個
6,120 税込6,732
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒ガイド(Φ8用)
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 寸法D(Φmm) 8.5 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 20076
1個
144 税込158
6日以内出荷

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

工具なしでガイドの位置を調整できます。 スタッド長さは14~ 21 mmに対応しています。 フラットロッド、ラウンドロッド兼用です。
材質 ポリアミド(PA) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
3日以内出荷

プロファイルロッドのがたつきを抑えます、プロファイルロッドΦ 8mm用
用途ロックケースとキャッチフックの中間に上下各2個取付。 取付 ネジ止め 仕上 ニッケルメッキ 材質 亜鉛合金 仕様 プラスチック製ガイド付 直径(Φmm) 8
1個
129 税込142
23日以内出荷

M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。 スタッド長さは16~ 20 mmに対応しています。 フラットロッド専用です。
材質 ポリアミド(PA) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
3日以内出荷

M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。スタッド長さは16~20 mmに対応しています。Φ8 mmラウンドロッド専用です。
材質 ポリアミド(PA) ブラック 種類 その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1
用途部品の交換に 適合品番 SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1 関連資料 (1.38MB)
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)