- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- ロッドスタンドのおすすめ人気ランキング
ロッドスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新172件の「ロッドスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッドホルダー」、「ロッド」、「竿受け」などの商品も取り扱っております。
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
用途組み立て式プラスチックロッドスタンド。組み立て簡単、プラスドライバーでOK。合計16本収納可能。
色
ブルーグレー
サイズ(cm)
H90xW44.5xD21
規格
16本用
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質
ステンレスSUS316
長さ(mm)
232
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
48
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質
樹脂
寸法(mm)
【ホルダー間(心・心)】126
外径(Φmm)
【ホルダー】50
内径(Φmm)
【ホルダー】45
取付け方法
ねじ固定
モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。壁掛けタイプ。
掛数(本)
5
トラスコ品番
435-1916
材質
スチールに粉体塗装
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×153×126
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。モールドによる一体型構造。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
内径(Φmm)
42
外径(Φmm)
51
長さ(mm)
235
取付可能パイプ径(Φmm)
22~32
材質
ステンレスSUS316
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質
樹脂
長さ(mm)
210
内径(Φmm)
45
取付可能パイプ径(Φmm)
21~25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質
樹脂
内径(Φmm)
【ホルダー】45
外径(Φmm)
【ホルダー】50
レールシステム専用設計でレールにがっちりセット!
ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能!
つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。
ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
材質
樹脂
タイプ
レール用
頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。ホルダー部はレール上をスライドさせて位置を調節することが出来ます。
レールの端から簡単に抜き差しが出来ます。ロッドホルダーを追加したり、ロッドホルダーだけ外して保管することも可能です。
樹脂製のロッドキーパーがついているので、ロッドを傷つけずに保持することが出来ます。
ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。
また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。
材質
ステンレス/樹脂/アルミ
内径(Φmm)
41
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様
【付属ベース】パイプベース(ソケット)II
セット内容
シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II
材質
樹脂
ホルダー長さ(mm)
277
ホルダー径(mm)
【内径】45【外径】50
取付可能パイプ径(Φmm)
22・25・32
1セット
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
材質
ステンレスSUS316
長さ(mm)
260
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
54
取付可能パイプ径(Φmm)
19~32
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途上下方向に微動調整できるスタンドです。
質量(kg)
0.15
高さ(mm)
70~75
ねじ
クランプねじの数:1、底面のねじ:M16P1
適合シャフト径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
工具不要で簡単取付!Φ22~32mmパイプに対応!ロックピンの抜き差しでパイプへの取付・取り外しが簡単にできるロッドホルダーです。ホルダー部分は360度自由に回転させることができます。また、ホルダー中央のロックネジを緩めればホルダーの上下位置やリールキーパーの角度が調節可能です。
付属品
ステンパイプベース
材質
ステンレス/樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×147×274
ホルダー径(mm)
Φ41
取付可能パイプ径(Φmm)
22~32
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷