ロッド受けのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,134件の「ロッド受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプキャッチャー」、「ロッドホルダー」、「丸棒グリップ」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質 ポリアセタール(POM) 質量(g) 5 寸法L(mm) 49 寸法D(Φmm) 10.1 寸法P(mm) 34 寸法H1(mm) 20 寸法H2(mm) 10 寸法H3(mm) 4 標準色 適合径(Φmm) ロッド:10 タキゲンコード 23910
1個
50 税込55
当日出荷

用途TEA-1160-08、TEA-1160-09、TEA-1121-71のロッド棒 材質 ZDC 表面処理 塗装(黒色) 質量(g) 36
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合 三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応 使用環境温度(℃) -20~60
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイ支持バンド
ビスなし
用途塩ビ配管の壁固定用 材質 PVC
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適 材質 PA 表面処理 原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34 税込37
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
989 税込1,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷


丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質 ポリアセタール(POM) 質量(g) 4 寸法L(mm) 45 寸法D(Φmm) 6.1 寸法P(mm) 30 寸法H1(mm) 15 寸法H2(mm) 8 寸法H3(mm) 3 標準色 適合径(Φmm) ロッド:6 タキゲンコード 22261
1個
55 税込61
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ8用)
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス 材質 ポリアセタール(POM) 質量(g) 4 寸法L(mm) 45 寸法D(Φmm) 8.1 寸法P(mm) 30 寸法H1(mm) 18 寸法H2(mm) 10 寸法H3(mm) 4 標準色 適合径(Φmm) ロッド:8 タキゲンコード 22260
1個
55 税込61
当日出荷




ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。 掛数(本) 1 最大使用荷重(kg) 2 トラスコ品番 004-6221 寸法(mm) (装着寸法)13~32 質量(g) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×35×50 取付け方法 粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
309 税込340
当日出荷

ほうきや工具を吊るのにとっても便利!
付属品 両面テープ付きクッション 備考 装着可能寸法、直径15~32mm
1個
429 税込472
当日出荷