ロボシリンダのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「ロボシリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iai の ロボ シリンダ」、「電動スライド」、「サーボ シリンダー」などの商品も取り扱っております。

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度 基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE15 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 1 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
46,980 税込51,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

駆動方式 ベルト モータ種類 (V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W サイズ 40 モータ配置 (-) 上折返し モータオプション (-) ロックなし オートスイッチ取付金具 (-) なし 位置決めピン穴 (-) ハウジングB底面
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷


IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ ERC3-RA6C
タイプ ロッドタイプ エンコーダ種類 インクリメンタル仕様 モータ種類 パルスモータ56□サイズ コントローラ種類 CONモード 繰返し精度(mm) ±0.02 ロッド径(Φmm) 25 ブレーキ なし 使用環境 標準
1台
46,880 税込51,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)


IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータ
シリーズ コントローラー別置 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンコーダ種類 WA
1個
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2216種類の商品があります)

1個
1,317 税込1,449
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用 材質 シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
950 税込1,045
当日出荷

シリンダ内径(Φmm) 32 ストローク(mm) 50 作動方式 複動 リード線取出方法 (G) グロメット 配管方法 (-) ねじ込み配管形 ポートねじの種類 (-) Rc 通電押引 (-) 通電押出し形 電磁弁 (1) 2位置シングル 電磁弁電圧(V) (1) AC100(50/60Hz)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 5 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)



7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V) DC24 消費電力(W) 3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃) 0~40 使用周囲湿度 20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性 IP20 ケーブル長(m) 5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)