- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ロング ドライバー 工具のおすすめ人気ランキング
ロング ドライバー 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新568件の「ロング ドライバー 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光軸調整 ドライバー」、「ヘッドライト 光軸調整 工具」、「精密ドライバー ロング」などの商品も取り扱っております。
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。
ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。
プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
トラスコ品番
124-2997
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
510
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)
プラスチック
軸径(Φmm)
6.3
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)
137
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム
軸長450mmの角軸タイプです。
柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。
スパナをかけて強く回すことができます。
強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。
衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
用途衛生機器等のネジ締め作業に。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
371-0815
軸径(Φmm)
sq.8
全長(mm)
563
質量(g)
364
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
全長(mm)
383
種類
グリップドライバー
寸法L(mm)
383
グリップ径(Φmm)
27
寸法D(mm)
27
材質(軸)
炭素鋼
寸法l(mm)
288
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル
奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
400
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。
先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。
用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに
材質(グリップ)
PVC
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
340
質量(g)
約100
種類
グリップドライバー
奥行(mm)
22
グリップ径(Φmm)
24
表面処理
クロムメッキ黒(先端)
材質(軸)
クロムバナジウム(クロムメッキ)
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
寸法l(mm)
300
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
軸長450mmの角軸タイプです。
柄は両手で使えるダブルグリップで、強力な締め付け作業にも効果的です。
スパナをかけて強く回すことができます。
強靱な特殊鋼使用、全身焼入です。刃先はマグネット入り。
衛生機器等のネジ締め作業に最適です。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
563
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
種類
ボールポイントドライバー
表面処理
黒染(プロガード加工)
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
395
質量(g)
140
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
仕様
21世紀バージョン
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
寸法l(mm)
300
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類
六角ドライバー
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
380
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)
4
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
16
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
ソフト樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)
プラスチック
軸径(Φmm)
6.3
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)
137
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番
EA557C-250A
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
250
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
トラスコ品番
853-5741
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
11日以内出荷