ロングアンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「ロングアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッドアンテナ」、「アンテナ部品」、「アンテナ」などの商品も取り扱っております。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 DJDPS70用ロングアンテナ トラスコ品番 859-1052 適合機種 DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


適合 GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9 トラスコ品番 826-5853 長さ(mm) 203 アズワン品番 64-9538-59
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スタンダードスタビーアンテナ
携帯性と通信範囲のバランス型。
トラスコ品番 826-5851 適合本体 携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) 長さ(mm) 100
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


YAESU(旧スタンダードホライゾン)ホイップアンテナ
トラスコ品番 206-6458 アンテナサイズ(mm) 約203 アズワン品番 64-8693-74 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷




変換名人アンテナ
無線LAN対応のSMAアンテナです。 無線ルーター用アンテナの交換・追加などに便利です。
ブラック 質量(g) 8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 9×108×9 接続 RP-SMA
1個
619 税込681
当日出荷

AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様 受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311) アンテナ 標準ラジオプラグJASO
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

トラスコ品番 363-0587 適合機種 DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA アズワン品番 64-4280-05
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ 水平受信用
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)。サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHz。アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き。ゲイン = 3.5dBi。アンテナ指向性 = 無指向性。。2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷


1台
1,198 税込1,318
当日出荷