ロングエアーダスターガンノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「ロングエアーダスターガンノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベントノズル」、「エアーダスターガン ロングノズル」、「エアーダスターガンノズル」などの商品も取り扱っております。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm) 3.7 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) スチール 流体 空気 ノズル外径(Φmm) 約5.9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm) 1000 ノズル口径(Φmm) 3 ノズルねじ径 G1/8 仕様 DXパワーノズル トラスコ品番 363-1087 質量(g) 362 パイプ径(Φmm) 9
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ノズルの長さを約690~1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。 手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm) 690~1260 材質 (本体)アルミダイキャスト 全長(mm) 785~1355 質量(g) 354 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続口 20型プラグ(エアー接続口)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm) 2.5 ねじ寸法 G1/8 先端外径(Φmm) 5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm) 490 ノズル口径(Φmm) 3.6 トラスコ品番 231-5327 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 169 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa) 0.7 空気消費量(L/min) 310 取付ねじ ノズル:G1/8 取付口 空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm) 3 取付ねじサイズ G1/8 材質 ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル外径(Φmm) 6 適合流体 空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

近畿製作所ベントノズル
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm) 3 適合 エアーダスターノズル 材質 真鍮 形状 曲がりノズル ねじ長さ(mm) 9 使用温度(℃) -10~60 二面幅(mm) 9 ノズル取付口 G1/8オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズルねじ径 PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ 1/4 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -5~60 接続 カプラー ノズル長(mm) 490 使用流体 圧縮空気 ノズル口径(Φmm) 3.7(内径) 材質(ノズル) クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa) 0.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。 ノズル長(mm) 650~1550 ノズル口径(Φmm) 3 エアー取付口 G1/4(1/4プラグ付) トラスコ品番 356-8709 全長(mm) 740~1640 質量(g) 640 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 G1/8
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど ノズル長(mm) 650~1550 ノズル口径(Φmm) 3 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 356-8717 全長(mm) 750~1640 質量(g) 460 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ねじ G1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:銅製 タイプ エア流量調整タイプ 六角対辺(mm) 12 パイプ径(Φmm) 5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4 プラグ 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)