ロングジョウ ノギスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「ロングジョウ ノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルロングジョウノギス」、「ロングジョーノギス」、「特殊ノギス」などの商品も取り扱っております。
ジョウが長くなっています。内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm) 0.05 シリーズ 534
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製(SUS420J2)。高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。長い外測用ジョウで、太い部材を確実に保持します。
最小読取値(mm) 0.05
1個
15,280 税込16,808
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。 デプスバー 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
269,800 税込296,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm) 0.01 ジョウ長(mm) 内側用/20、外側用/110 電源 SR44 1個 寸法F(mm) 6 寸法D(mm) 20 寸法E(mm) 16 寸法B(mm) 110 寸法C(mm) 70 最小表示(mm) 0.01 許容誤差 EMPE:±0.05、SMPE:±0.07 最大許容誤差(μm) EMPE:±50、SMPE:±70 特性 パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm) 厚さ:3.3
1本ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに 材質 ステンレスSUS410 仕様 目盛表2mm裏1mm
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルノギス
測定範囲(mm) 0~300 質量(kg) 2.05 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応) 対応 ジョウ寸法(mm) 外側用/150、内側用/38
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ロングジョウノギス
最小読取値(mm) 0.05(39mmを20等分) 最小表示(mm) 0.05 特性 球体やパイプの測定に最適です。
1本ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ 標準
1個ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm) 0.01 ジョウ長(mm) 内側用/34、外側用/64 寸法H(mm) 9 電源 SR44 1個 寸法F(mm) 16 寸法D(mm) 17 寸法E(mm) 6.5 寸法B(mm) 34 寸法C(mm) 64 最小表示(mm) 0.01 寸法G(mm) 48 寸法K(mm) 3.8×1.4(厚) 許容誤差 EMPE:±0.03、SMPE:±0.5 最大許容誤差(μm) EMPE:±30、SMPE:±50 特性 ●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付き ジョウ寸法(mm) 厚さ:3.3
1本ほか
68,980 税込75,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 ジョウ長(mm) (内側用)22.1、(外側用)170 測定範囲(mm) 0.01~300
1本ほか
109,800 税込120,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
用途外側、内側、段差測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
66,980 税込73,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm) 0.02
1台ほか
54,980 税込60,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが測定長の1/2以上の長さなので球体、管材等の直径測定が可能
用途深い場所の外側測定に最適。管材の最大直径計測など トラスコ品番 456-3746 質量(g) 490 電源 SR44 1個 寸法A(mm) 400 最小表示量(mm) 0.01 寸法F(mm) 8.75 寸法D(mm) 22.1 寸法E(mm) 20 寸法B(mm) 170 寸法C(mm) 120 最小表示(mm) 0.01 測定長(mm) 300 許容誤差 ±0.07 最大許容誤差(μm) EMPE:±50、SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。 ジョウ寸法(mm) 厚さ:4 メーカー商品コード 177003
1本
93,980 税込103,378
当日出荷

内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 ミツトヨ品番 573-642-20
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に 材質 ステンレス(SUS420J2) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 使用電池 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

林業専用キャリパー。樹木の直径を計測する際に使用します。スケール部は樹脂、本体はアルミ製で軽量高精度です。欧州メーカー製。
用途軽量・高精度、樹木の直径測定 材質 本体:アルミ、スケール:樹脂
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスに RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックス輪尺 取手付 46cm
直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプ HSRT-46(HS輪尺 取手付46cm) マイゾックスコード 224135
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1本ほか
57,980 税込63,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定 デプスバー
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)