ロングノーズプライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
273件の「ロングノーズプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングノーズペンチ」、「超ロングノーズプライヤー」、「ロング プライヤー」などの商品も取り扱っております。
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 280 先端形状 ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー
狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 280 先端形状 ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

寸法L(mm) 200 仕様 21世紀バージョンツール トラスコ品番 373-7497 質量(g) 130 先端 先長 寸法l(mm) 89 寸法T1(mm) 14 寸法T2(mm) 10 切断能力(Φmm) 軟線 2.0 切断能力(Φmm) 硬線 1.6 寸法W1(mm) 54 寸法W2(mm) 16 バネ 無し
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
用途奥行のある作業場所に最適 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 223 先端形状 ロングノーズ サイズ(inch) 9 タイプ ステンレスロングノーズ 厚さ(mm) 24 トラスコ品番 818-4336 材質 ステンレス 質量(g) 278
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類 ノーズプライヤ 先端形状 ロングノーズ 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先が細く、狭い場所での作業に最適
材質 S55C 寸法(mm) 150 刃部硬度 HRC55~60° 先端形状 ロングノーズ 仕上処理 焼入(完全熱処理)
1個
499 税込549
当日出荷

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 25 寸法A(mm) 295 切断能力(Φmm) 軟線 3.2 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 300 口開調節 2段階 表面処理 (くわえ部)高周波焼入れ 質量(g) 360 先端厚さ(mm) 3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
種類 ノーズプライヤ 全長L(mm) 165 切断能力(Φmm) 鉄線 2.2 先端形状 ロングノーズ トラスコ品番 253-4916 質量(g) 180 寸法A(mm) 55 寸法B(mm) 46 規格寸法(mm) 160
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。 全長(mm) 275 材質 刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR 先端 ベント 刃部硬度 HRC55~60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 バネ 無し 仕上処理 焼入(完全熱処理)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm) 295 先端形状 ストレート
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。 種類 グリッププライヤ 仕様 総焼き入れ品 材質/仕上 (頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)。(本体)構造炭素鋼(S35C)。(表面処理)ニッケルメッキ 硬度 (頭部)HRC50~55、(本体)35~45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm) 340 先端形状 ストレート
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 160 先端形状 ロングノーズ トラスコ品番 859-2058 材質 本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
1丁
559 税込615
当日出荷

1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
全長(mm) 340 先端形状 ベントタイプ
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。
材質 高炭素鋼 全長(mm) 200
1丁
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途奥行のある作業場所に最適 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 219 先端形状 ロングノーズ サイズ(inch) 8.5 タイプ ステンレスロングノーズ 厚さ(mm) 12 トラスコ品番 818-4338 材質 ステンレス 質量(g) 185
1本
2,298 税込2,528
当日出荷