ロングピロピロのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「ロングピロピロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピロピロ」、「ピロピロ笛」、「消毒液」などの商品も取り扱っております。
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約123×23×22
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様 瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番 480-8550 セット内容 モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質 ABS 質量(g) 273 電源 積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km) (検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

仕様 ATS基準適合 付属品 カラーゾーンテープ×1枚(4本入) 材質 PC(ポリカーボネート) 測定範囲 60~800(L/min) サイズ (上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm 質量(g) 35 アズワン品番 8-6250-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10072000021 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品 トレーニング方法解説書 寸法(mm) 90×80×150
1箱(3本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なつかしのまきぶえが入った3種類の楽しいセット! 紙ふうせんと、笛つきゴムふうせん、まきぶえが入った楽しいセットです。 付属のカメレオンマスコットをまきぶえに付けて、舌が伸びたり縮んだり、カメレオンごっこをしてみましょう!
質量(g) 27 寸法(縦×横)(mm) 203×152
1冊
269 税込296
当日出荷

スミスメディカル呼吸訓練器 アカペラ
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ 59×170×63mm 質量(g) 約88 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:23B1X00024000010 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー 材質 チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン) 長さ(mm) (マウスピース)65 寸法(mm) 137×70×140 アズワン品番 0-9573-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00062RSP003 チューブ長さ(mm) 278mm 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

分解して丸洗いができる呼吸訓練器です分解して洗浄・乾燥が可能で衛生的です。分解時に訓練ボールが落ちない構造になっています。
仕様 最大呼気量:1200mL 付属品 マウスピース×2個、チューブ×1本 材質 本体/ABS樹脂、カラーボール/HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、バルブ/シリコーン、チューブ・マウスピース/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm) マウスピース:60 寸法(mm) 178×58×143 抵抗値 調節:アッパーバルブ(呼気)0~8段階、ロアーバルブ(呼気)0~9段階 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10160KM8002 チューブ長さ(mm) 260 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様 最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm) 300(テストリード) 質量(g) 41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器) 使用電池 006P(9V) 最大消費電力(mW) 360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ 171×68×211mm 質量(g) 約186 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10107000013 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器配線チェッカー
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品 コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源 接続した電源ラインから受電 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧 100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA) (送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 電池 角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容 活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(mm) (活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31 出力 (活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動 表示 (死線用受信器)POWER LEDが点滅 周波数(kHz) (送信器)5 感度 (探査)感度調整ボリューム 機能 導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V 使用電池 (活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2 動作表示 (活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動 出力信号 信号電流による磁束検出 絶縁耐力 (活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m) (活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルトレーサー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様 配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V 付属品 収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 寸法(mm) 送信器:86×135×38、受信器:35×187×29 出力電圧 23Vp-p 表示 導通状態:SCAN_LED点灯 機能 電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池 送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) 使用温湿度範囲 0℃~40℃、80%RH以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》 活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。 回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉 音と光で表示するため判定が容易です。 クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。 信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。 活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示 LED(赤) クランプ径(Φmm) 24 判定方法 10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容 活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×45×200
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽に計測ができる無水式。
付属品 ディスポマウスピース(50個) 材質 (本体)ABS 寸法(mm) Φ66×85 測定範囲 1000~7000mL(100mL単位) 松吉医科器械コード 02-3795-00
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。 大きく読み取り易いデジタル表示です。 PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。 付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。 マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様 測定品質評価機能付き 測定範囲 PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L サイズ 113×63×48mm 質量(g) 55 電源 単4電池×2本(テスト付属) 測定精度 PEF/±5%、FEV1/±3% メモリー 600回分 表示項目 PEF、FEV1 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


明るい緑色のフローインジケーター。ゆっくり大きく肺を膨らませる最大吸気持続法を行うことにより、最大吸気持続時間を改善するための呼吸練習器です。訓練回数・吸気量・吸気保持時間など、回復状況にあった練習が行えます。
材質 チャンバー/ポリスチレン、チューブ/ポリプロピレン/ポリオレフィン、マウスピース/ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00062RSP003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)