ロングフレキツバ出し機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
46件の「ロングフレキツバ出し機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングフレキ」、「便利管」、「スーパーパンチ」などの商品も取り扱っております。
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。 適合管外径(Φmm) 13、20 質量(kg) 1.48 トラスコ品番 178-1227 タイプ ミリ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番 388-1041 質量(kg) 1.0 適合チューブ外径 1/2(13mm)・3/4(20mm) 適合チューブ 水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898 税込8,688
当日出荷


ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。 適合管外径(Φmm) 13、20 セット内容 ツバ出し工具(TH406R)。フレキ管専用カッター(TC105NF)。専用プラスチックケース 質量(kg/セット) 2.2 トラスコ品番 178-1235 質量(kg) 2.2
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 適合 Φ16、Φ16.8、Φ20 材質 (本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C 寸法(mm) 本体長さ:242。本体部幅:57。ホルダー幅:44.5。ホルダー高さ:59。ホルダー厚さ:16 タイプ 2回押し 取扱説明書 (0.5MB)
1組
21,980 税込24,178
当日出荷

一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
1個
特価
18,900 税込20,790
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用 仕様 三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み 入数 4/箱
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。 適合管外径(Φmm) 13、20 タイプ ミリ
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。 セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 タイプ ミリ
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
材質 ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C 材質(本体) S45C
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途呼13:16ミリ用・16.8ミリ用 呼20:20ミリ用
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ツバ出し工具にツバを付けました !。安心の一撃 !
その他 専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ワンタッチでツバ出し完了!。ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
用途給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。 質量(kg) 3.7 寸法H(mm) 145 適合管径 ステンレスフレキ管:外径Φ13・20(スパイラル形状を除く)。 寸法L(mm) 350 寸法W(mm) 90 トラスコ品番 373-4358
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)