- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ロングプラスチックスクレーパーのおすすめ人気ランキング
ロングプラスチックスクレーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新216件の「ロングプラスチックスクレーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルスクレーパー」、「スクレーパー ロングタイプ」、「スクレーパー プラスチック」などの商品も取り扱っております。
材質
ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン
滅菌
ガンマ線照射済
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
618.5×108×33.5
トラスコ品番
485-8433
質量(g)
575(カバー含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。
芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製)
先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質
シリコーン
タイプ
金検タイプ
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)
95
全長(mm)
1000
材質
機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)
760
ディッシュからの細胞回収に便利です。
仕様
γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
180
フラスコ等の細胞回収に便利です。ブレードは可変で培養表面から細胞を取り除くのに適しています。
材質
ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)
仕様
γ線滅菌済(個包装)、DNase・RNase・パイロジェンフリー
γ線滅菌済みで、個別に包装しています。
掻き取り部の角度を変えることができます。
材質
ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質
(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)
(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65
刃先幅寸法(mm)
115×195
幅W×全長(mm)
140×500
耐熱温度(℃)
230
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
刃幅(mm)
100
長さ(mm)
600
適合
替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル。J型刃
トラスコ品番
296-5305
質量(g)
558
刃長(mm)
18
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
組織培養用フラスコ用。回転式ブレードのため、培養容器のすみずみまで届きます。1本ずつパックされていて安全で便利です。
組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。かき集める動作で使用するためにハンドルに垂直に配置されます。
刃の種別
リフター (垂直)
材料
ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)
90
トラスコ品番
409-1442
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
1150
質量(g)
1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
耐熱温度(℃)
-20~230
材質
シリコンラバー
質量(kg)
0.321
ヘラ幅W×全長(柄)mm
130×390
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに
刃幅(mm)
18
付属品
厚刃3枚、板ドライバー
材質
SK-2
伸縮範囲(mm)
750~1250
刃の厚さ(mm)
0.50(厚刃)
刃渡り(mm)
100
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
質量(g)
463
ヘラ幅W×全長(柄)mm
125×940
材質(柄部)
木
材質(ヘラ部)
シリコン
TKG品番
9-0211-0201
TKG品番(2017)
6-0193-0201
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質
ブレード/PE(ポリエチレン)、ハンドル/PS(ポリスチレン)
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー
刃幅(mm)
126
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
363-6054
質量(kg)
1.05
刃長(mm)
25
本体質量(g)
1050
刃厚(mm)
0.7
適合替刃
特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷