- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ロングリーチニッパーのおすすめ人気ランキング
ロングリーチニッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新101件の「ロングリーチニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングニッパー」、「工具整理マット」、「ステンレス工具」などの商品も取り扱っております。
サイズ(mm)
145
全長(mm)
145
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
トラスコ品番
217-9464
材質
炭素鋼
全長(mm)
203
1丁
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
材質
炭素鋼
幅(mm)
【ジョイント部】15
厚さ(mm)
【ジョイント部】9.7
全長(mm)
203
質量(g)
208.65
切断能力(Φmm) 軟線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
ハンドル幅(mm)
48.1
アズワン品番
65-1961-20
メーカー商品コード
217-9464
1丁
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。
全長(mm)
190
仕様
ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
368-9000
質量(g)
220
切断能力(mm)
(ABS樹脂)3
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。
全長(mm)
166
呼び寸法(mm)
165
トラスコ品番
381-9388
材質
ステンレス鋼
質量(g)
95
タイプ
ロング
硬さ
HRC52~57(刃部)
寸法A(mm)
166
切断能力
より線:2.0mm2。プラスチック可
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
48
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
97
切断能力(Φmm) 鉄線
針金(なまし鉄線)1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
刃先角度(°)
15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
呼び寸法(mm)
190
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
111-1361
寸法(mm)
190
全長(mm)
190
質量(g)
175
刃形
樹脂専用刃 平刃
寸法a(mm)
17.0
寸法b(mm)
9.0
寸法c(mm)
20.0
切断能力(Φmm) 樹脂
5.0
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに
全長(mm)
145
トラスコ品番
774-6415
材質
ステンレス
質量(g)
60
タイプ
ロング、バネ機能付き
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
事務機器、電気機器のアフターサービスに!
プラスチックの切断に!
エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!
切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。
リード線等の切断作業に。
寸法(mm)
192
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
111-1345
全長(mm)
192
質量(g)
165
呼び寸法
190
寸法a(mm)
17.0
寸法b(mm)
9.0
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
寸法c(mm)
19.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類
ノーズプライヤ
握り部
滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC
45
材質
S55C
精密機器の組み立て・補修などに適しています。
クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)
115
全長(mm)
118
仕様
ソフトカバー付、ばね付、薄刃
トラスコ品番
239-8648
質量(g)
60
切断能力(Φmm) 鉄線
0.5
切断能力(Φmm) 銅線
0.8
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
奥深い箇所の切断に。
全長(mm)
134
呼び寸法(mm)
130
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
368-9191
質量(g)
80
切断能力(Φmm) 鉄線
0.5
切断能力(Φmm) 銅線
0.8
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ツールを分かりやすく整理して保管。
プライヤー形状に対応した窪み。
ツートンカラーの密閉気孔スポンジ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マット:335×165×33
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)
250
トラスコ品番
786-4604
質量(g)
395
切断能力(Φmm) ピアノ線
3.5
切断能力(Φmm) 軟線
5.0
切断能力(Φmm) 硬線
3.8
切断能力(Φmm)中硬線
5.0
1丁
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)
120
トラスコ品番
760-8144
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)
120
質量(g)
70
切断能力(Φmm) 軟銅線
1
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。
全長(mm)
260
質量(g)
475
刃幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)
138
トラスコ品番
853-5191
質量(g)
100
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
13
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
先端長(mm)
14
柄幅(mm)
57
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
精密な切断が可能な中心刃です。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。入念な焼入れ処理がされた刃は硬度は64HRCです。鍛造のジョイント軸でハードな使用にも耐えられます。
全長(mm)
250
仕様
7491-250ピアノ線用ニッパー
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
質量(g)
395
切断能力(Φmm) ピアノ線
3.5
切断能力(Φmm) 軟線
5
切断能力(Φmm) 硬線
3.8
切断能力(Φmm)中硬線
5
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドル
コンフォートタイプ
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。
呼び寸法(mm)
165
トラスコ品番
381-9396
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
166
質量(g)
95
硬さ
HRC52~57(刃部)
寸法A(mm)
166
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
48
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
97
切断能力(mm)プラスチック
5
刃先角度(°)
15
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷