- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 洗濯用品
- ロング突っ張り棒のおすすめ人気ランキング
ロング突っ張り棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「ロング突っ張り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張り棒 3m カーテン」、「突っ張り棒 4メートル」、「突っ張り棒 3m以上」などの商品も取り扱っております。
独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
用途空間の有効利用に便利です
タイプ
伸縮タイプ
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ
色
白
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
キャップサイズ(mm)
40×70
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
組立時間
約10-20分
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)
4
高さ(mm)
34
奥行(mm)
34
パイプ径(Φmm)
22.0・19.0
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色
白
高さ(mm)
110
奥行(mm)
76
キャップサイズ(mm)
76×110
パイプ径(Φmm)
34.0・29.6
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
色
白
高さ(mm)
100
奥行(mm)
65
パイプ径(Φmm)
34.0・29.6
キャップサイズ(mm)
65×100
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色
グレー
パイプ径(Φmm)
30
材質(パイプ)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。
材質
スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
(全体)60、(1段あたり)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
975-1660×95×1400-2800
収納の目安
(シャツ)80着
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
色
ホワイト
高さ(cm)
7.5
奥行き(cm)
11
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別
家具転倒防止伸縮棒
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
白
取付高(mm)
850~1280
奥行(mm)
320
耐荷重(kg)
10
アズワン品番
65-0603-13
1組(2個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約1.75
耐荷重(kg)
約20
使用場所
室内
取扱説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×1750~2900
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
白
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番
65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様
天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品
フック2個/カーテンリング30個
材質
スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
3.5
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間
約20-30分
外幅(mm)
カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)
カーテンレールバー:1270-2500
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷