- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ロータップ型ふるい振とう機のおすすめ人気ランキング
ロータップ型ふるい振とう機のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新97件の「ロータップ型ふるい振とう機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータップ」、「ふるい目詰まり除去ブラシ」、「自動 ふるい 機」などの商品も取り扱っております。
インバーターで振動速度を自由に設定できます。
すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。
振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)
AC100/5A
ケーブル長(m)
3
打撃数(min-1[回/分])
26~165/OFF
寸法(Φ×mm)
200×45(150×45は条件により使用可)
振動数(min-1)
30~300
振幅(mm)
30±15
ふるい架数
10個(蓋+受器含む)
タイマー
0.1秒~10時間
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様
最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
振幅(mm)
デジタル 2.0
タイマー
1~99分
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番
5-3269-01
適合
(ふるい)Φ200×45mm(5段)
寸法(mm)
380×375×469
質量(kg)
17.2
電源
AC100V 50/60Hz
方式
旋回運動(旋回径Φ30mm)
回転数
(旋回)20~200rpm
1個
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数
420mmまで(受器含む)
測定範囲
20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)
回転数
280rpm(固定)/150回
最大投入量(g)
3000
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
570×385×492
振幅(mm)
約70
振動数
約60回/分
たたき回数
約120回/分
傾斜角度(°)
約20
適合
(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置
漏電遮断機
材質
鋼板焼付塗装
電源
AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)
28
振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
仕様
1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)
種別
AS200 Control(50/60Hz
寸法(mm)
417×384×842(支柱含む)
質量(kg)
約35
電源
AC100-240V 4.0A
適合外径(Φmm)
【ふるい】200・203
電源コード(m)
2.4(3Pプラグ付き)
振幅(mm)
0.2~3(デジタル)
ふるい架数
最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)
材質(フタ)
【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)
アズワン品番
5-4001-17
タイマー
1~99分(デジタル)
インターフェイス
USB
最大荷重(kg)
ふるい(6kg)+試料(3kg)
振動数(回/min-1)
3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
¥849,800
税込¥934,780
24日以内出荷
振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様
【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)
種別
AS200 DigitcA(50/60Hz)
寸法(mm)
417×384×842(支柱含む)
質量(kg)
約35
電源
AC100-240V 4.0A
適合外径(Φmm)
【ふるい】200・203
電源コード(m)
2.4(3Pプラグ付き)
振幅(mm)
0.2~3(デジタル)
ふるい架数
最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)
材質(フタ)
【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)
アズワン品番
5-4001-13
タイマー
1~99分(デジタル)
インターフェイス
無
最大荷重(kg)
ふるい(4kg)+試料(3kg)
振動数(回/min-1)
3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
¥699,800
税込¥769,780
6日以内出荷
強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg)
約23
本体寸法(mm)
300×350×350H(ふるいを除く)
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格
JIS Z 8801
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・
回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。
ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。
小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能
一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい
網目(mm)
4
質量(kg)
18.7
網サイズ(mm)
回転網:Φ325
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
410×1080×850
モーター出力(W)
40
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
45/55
モーター電圧(V)
100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品
ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート
適合
ふるい:Φ75mm×3~5段
寸法(mm)
115×230×253
質量(kg)
3(ふるい5段取り付け時)
電源
AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)
回転数
1000~2500rpm
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要
平織
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
75
内高(mm)
20
枠寸法
Φ75×20mm
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
両端に異なった規格のブラシが付いています。
タイプ
両端ブラシ
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ300×100mm
内径(Φmm)
300
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
100
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。