- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ロータリー スイッチ 1 回路 3 接点のおすすめ人気ランキング
ロータリー スイッチ 1 回路 3 接点のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「ロータリー スイッチ 1 回路 3 接点」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリースイッチ 3接点」、「3接点スイッチ」、「4接点スイッチ」などの商品も取り扱っております。
極数
単極
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2~4V 1A)
回路数
1回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500 1分間
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)
2.28
軸の形状
丸軸
使用温度範囲(℃)
-10~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
取付穴径(Φmm)
22
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
操作部形状
ツマミ形
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通。適合電圧範囲 20mV~28V。適合電流範囲 0.1mA~0.1A
接触抵抗(mΩ)
80以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗
DC 500V 100MΩ以上
耐電圧
AC 500V 1分間以上
機械的開閉耐久性
30,000回以上
電気的開閉耐久性
10,000回以上
使用温度範囲(℃)
-10~70
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
形状
つまみ形(金属リング)
色
(つまみ部)黒
保護構造
IP65防油形
耐電圧
充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
100万回
取付方向
コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
耐温性
40℃ 93% 96時間
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)
30
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
ツマミ形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
耐電圧
AC1500V以上(端子・アース間)
定格絶縁電圧(V)
AC50/DC25
絶縁抵抗(MΩ)
端子・アース間:DC500V 5000以上
接触抵抗(mΩ)
100以下
定格通電電流(A)
0.5
機械的寿命
5万回以上
電気的寿命
5万回以上(定格負荷にて)
回転トルク(N・m)
0.1~0.2
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など
端子形状
プリント基板ストレート
角度(°)
(切換)30
操作部形状
シャフトタイプ
電流容量
250mA125VAC
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SP12T●コンタクト定格電流:1 A @ 12 V●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:110 V ac/dc, 12 V ac/dc●装着タイプ:パネルマウント,PCB●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度 Min:-30℃
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
形状
つまみ形(2ノッチ)
保護構造
IP65防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
2ノッチ手動復帰
対応
標準品
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
色(つまみ部)
黒
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600