- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ロータリー 尾輪のおすすめ人気ランキング
ロータリー 尾輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「ロータリー 尾輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尾輪」、「キャスター 車輪 交換」、「ショッピングカート タイヤ」などの商品も取り扱っております。
仕様
スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上
ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
用途一般用
材質
ゴム
型式
OH35M型
材質(車輪)
ゴム
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様
コマーシャルベアリング入
適合
シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)
ゴムSBR
材質(金具)
スチール/三価ユニクロ仕上げ
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
車輪のみとなります。
材質(車輪)
鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)
鋼板ホイル・ゴム車輪
適合品番
STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC
ボス幅H(mm)
55
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
鋼板
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
取扱説明書
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別
重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
鋼板