ロータリーアースクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「ロータリーアースクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ付マグネット」、「セラミックタブ エンドタブ」、「溶接セラミック」などの商品も取り扱っております。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番 EA315-18 質量(g) 839 許容電流(A) 800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×86×60 使用磁石 等方性フェライト磁石
1個
9,180 税込10,098
当日出荷

放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドオートツールマルチアース
すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
コード長さ(m) 1.5 危険物の類別 非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm) 挟代:55 質量(g) 2330 寸法(幅W×高さH)(mm) 125×200 電線仕様-太さ(mm2) 38~60
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番 EA315-17 質量(g) 794 許容電流(A) 250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 160×86×60 使用磁石 等方性フェライト磁石
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm) 挟代:55 質量(g) 2330 寸法(幅W×高さH)(mm) 200×185 電線仕様-太さ(mm2) 38~60
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に 最大電流(A) 800 エスコ品番 EA315-15 質量(kg) 1.6 内径×外径(Φmm) 【マグネット部】31×73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 【ハンドル部】110×31×12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 238×90×64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷



トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に 付属品 フットスイッチ、ウェルドアース 質量(kg) 23.5 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 407×354×281(駆動側)、407 電源コード(m) 3 適合パイプ 20~125A(Φ27~140mm)
1台
359,800 税込395,780
9日以内出荷

溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途溶接アースの脱着に。 寸法(mm) 64×60×35 材質(本体) スチール 吸着力(N) 294 材質(磁石) ネオジウム 磁力 スイッチ:有 アンペア 適合:200
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%) 60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なマグネット力で確実にワークを保持し、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N) 80 材質(本体) スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×32×76
1個ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製作所(溶接治具)Hスコ
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワールドオートツールマルチプーラ
アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
危険物の類別 非危険物
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。パイプ固定部分が棒状のため芯出しが簡単。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し 仕様 ステンレス管対応 トラスコ品番 480-7201 質量(kg) 1.8 能力(inch) (パイプ固定)1~2-1/2
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷