ロータリーエンコーダ スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
224件の「ロータリーエンコーダ スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーエンコーダ」、「ロータリースイッチ」、「デテントボリューム」などの商品も取り扱っております。
絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル形 サイズ 12型 タイプ 絶縁軸 出力信号 A、Bの2相出力 定格電圧(V) DC 5 操作 バーチカル
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。 スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃) 0~50 保護構造 IP40 出力 電圧 光源 LED 出力波形 矩形波 保存温度範囲(℃) -20~80 出力信号 1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum 出力相 A、B RoHS指令(10物質対応) 対応 位相差 A、B:90°±45°
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ
極数 単極 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。 矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。
分解能 250 電源電圧 DC5V±5%、15mA
1セット(5個)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


仕様 パルス数 = 24。シャフトスタイル = ギザギザ。軸径 = 6.8 mm。エンコーダ読み出し = インクリメンタル。エンコーダ信号 = デジタル方形波。取り付けタイプ = スルーホール。インデックス出力 = ノンインデックス。最大動作速度 = 60rpm。取り付け穴径 = 1 mm, 1.1 mm。。DPL12 12 mm LED付きエンコーダ. スナップイン基板取り付け用 ローレット加工又は平型プラスチックシャフトタイプ 定格0.5 mA 5 Vdcでの最大接触100 mΩ 定格10 mA 5 Vdc用押しボタンスイッチ(オプション) スイッチなしのシングルLEDタイプとスイッチありのデュアルLEDタイプ 最低絶縁抵抗は250 Vac 100 MΩ インクリメンタルタイプ プッシュオンスイッチオプション さまざまな長さのシャフト LEDカラーオプション ディテントオプション RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ 9型金属軸スナップイン 固定方法 (軸受)ねじ止め 操作部形状 平軸
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。
操作 ホリゾンタル 固定方法 (軸受)ねじ止め
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 13.7 底径(Φmm) 13.7 材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)