- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ロータリーキルンのおすすめ人気ランキング
ロータリーキルンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新39件の「ロータリーキルン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥機」、「乾燥」、「小型 焼成炉」などの商品も取り扱っております。
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
幅(mm)
【本体】190
高さ(mm)
【本体】320
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
制御方式
全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)
コード長さ(m)
1.45
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×140×60
本体寸法(mm)奥行
260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×260×320
最高使用温度(℃)
1000(通常使用は900)
アズワン品番
64-5061-06
メーカー商品コード
147-4778
有効内寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・高さ(mm)
60
有効内寸法・幅(mm)
90
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)
1200(最高)/1100(常用)
材質
(炉体)セラミック成形品
電源
AC100V
温度範囲(℃)
常用~1000
炉内寸法(mm)
Φ60×260
ヒーター
カンタル線
外寸法(mm)
186×300
昇温時間
約25分(常温~1100℃)
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)
900
付属品
ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)
180×200×210
質量(kg)
3.6
電源
AC100V・500W
炉内寸法(mm)
70×110×50
温度制御
半自動、PID方式
4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様
プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)
材質
外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)
1000
炉内寸法(mm)
120×170×100
消費電力
800W(4面ヒーター)
外寸(mm)
240×280×380
アズワン品番
1-3961-21
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)
100~900
炉内寸法(mm)
90×110×70
分解能
(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマー
ON、OFF、SVタイマー
安全機構
センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源
AC100V 50/60Hz
電流(A)
5
電源コード
2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)
210×260×290
アズワン品番
1-5921-01
材質
(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)
約5
センサー
K型熱電対
温度制御方式
PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)
185×230×225
質量(kg)
4
電源
AC100V・400W
炉内寸法(mm)
85×120×60
温度調整方法
デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番
1-7555-21
仕様
任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
材質/仕上
外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ
質量(kg)
約38
電源(V)
AC100V 50/60] 12A
制御方式
PID制御、SSR出力
炉内寸法(mm)
30×300
型番
TMF-300N
ヒーター(W)
1200
安全装置
ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、。設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×350×488
分解能(℃)
1/1分
設定時間
0分~99時間59分
温度設定範囲(℃)
100~1200
最高温度到達時間
約100分(無負荷)
プログラム機能
16ステップ、4パターン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
395×350×488
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
最高使用温度(℃)
1000
寸法(mm)
240×280×380
質量(kg)
6
電源
AC100V・50/60Hz・800W
使用温度(℃)
900
炉内寸法(mm)
120×170×100
温度制御
半自動式PID制御
アズワン品番
64-5060-92
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式
PID制御
センサー
K型熱電対
設定温度範囲
100~900℃
プログラム機能
16ステップ、4パターン
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
付属品
セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上
外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源コード
2Pプラグ、2m
使用温度範囲(℃)
900℃(最高1000℃)
電源
AC100V
制御方式
全自動プログラム制御
内寸(mm)
90×140×60
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)
900
炉内寸法(mm)
70×120×50
外寸法(mm)
180×200×210
付属品
棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)
14
電源(V)
AC100
炉内寸法(mm)
170×170×150
温度制御方式
全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)
1.3
最高使用温度(℃)
1300℃(昇温時間3~5時間)
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg
仕様
100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W
材質
外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)
約5.2
電源
AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)
Φ50×140
外寸(mm)
210×210×290
センサー
K熱電対
温度調節
PID制御
アズワン品番
3-9512-01
タイマー
ON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)
0.3
安全機構
センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
付属品
ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線
種別
mini-BS1
質量(kg)
3.6
材質(本体)
鉄
使用温度範囲(℃)
900
電源
AC100V
制御方式
半自動式PID制御
外寸(mm)
180×200×210
内寸(mm)
70×120×50
ヒーター
鉄クロム線
ヒーター容量(W)
500
温度上昇時間(分)
15分(20℃→900℃)
1個
¥59,880
税込¥65,868
8日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
種別
プログラム機能有り
アズワン品番
1-5921-02
1個
¥154,000
税込¥169,400
当日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
14日以内出荷
炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
用途試料の加熱・焼成。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
1.45
本体寸法(mm)奥行
200
本体寸法(mm)高さ
210
本体寸法(mm)幅
180
有効内寸法・奥行(mm)
120
有効内寸法・高さ(mm)
50
有効内寸法・幅(mm)
70
付属品
ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤
種別
SH-OMT-BSⅡS
質量(kg)
5
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
900℃(最高1000℃)
電源
AC100V
制御方式
全自動プログラム制御
外寸(mm)
190×260×320
内寸(mm)
90×140×60
ヒーター
鉄クロム線
ヒーター容量(W)
500
温度上昇時間(分)
30分(20℃→900℃)
1個
¥126,000
税込¥138,600
5日以内出荷
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品
棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質
炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)
25
サイズ
430×390×510mm
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
精度
(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)
200×200×200
消費電力
1.5kW
発熱体
鉄クロム線(パイロマックス)
最高耐熱温度(℃)
1250℃(通常使用温度:1250℃)
温度設定単位
1℃
オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
付属品
棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)
材質
炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
質量(kg)
14
サイズ
340×310×405mm
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)
最高温度(℃)
1300(通常使用温度:1250)
精度
(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)
炉内寸法(mm)
170×170×150
消費電力
1.3kW
発熱体
鉄クロム線(パイロマックス)
温度設定単位
1℃