ロータリーシアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
65件の「ロータリーシアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダンカット」、「トタン穴あけ」、「油圧 ハサミ」などの商品も取り扱っております。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能。*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応。六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能。先端部が透明で、ねらいがつけやすい。フィットガイドが正確な穴あけをサポート
用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V) 3.6 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm) ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m]) モーター/20000 充電時間(時間) 約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分]) 10000 セット内容 本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V) DC3.6 材質(刃) SUS430相当 使用温度範囲(℃) 10~40 本体質量(g) 約285 充電器質量(g) 約230 刃先角度(°) ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数 定格/50/60Hz 定格出力電圧(V) DC7.5 充電器電圧(V) 定格/AC100 定格二次電流(A) 充電器/0.5 定格入力(VA) 10 電源 3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命 充放電 約300回 取扱説明書 (0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×60×70 アズワン品番 65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 104-1495 全長(mm) 224 質量(kg) 1 切断能力(mm) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.6 空気消費量(m3/min) 0.45 ホース取付口 G1/4(カプラなし)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板 1.2 切断能力(mm)ステンレス 1 切断能力(mm)アルミニウム 1.5 最小切断半径(mm) 最小切断/50(左旋回のみ)R 電圧(V) 100 50/60 Hz 定格電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.4 切り幅(mm) 0 切断速度(m/分) 7.5 仕様 スピードコントロール付 質量(kg) 2 トラスコ品番 309-0124
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

電動パワーでラクラクカット、粗大ごみを削減。2種類の替刃により様々な素材に対応。充電式、使う場所を選ばない。軽量300g。女性でもラクに扱える。安全を考慮した二段階スイッチ、うっかりスタートボタンを押しても動かないので安心。
用途カーペット、大型ダンボール、プラスチックなど保管や廃棄に困っていた大型ゴミに。 付属品 ACアダプター、替刃×2(ソフト&ハード、キャップ付) 材質 本体:ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 質量(g) 290 消費電力(W) 20 コード長さ(m) 2 モーター電圧(V) 3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24×3.5×9 充電時間(時間) 5 回転速度 10000回/分 ストローク数(回/分) 5000 稼働時間(分) 25
1台
4,798 税込5,278
欠品中

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm) 251 質量(kg) 1.18 穴径(Φmm) (推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板 2.5 切断能力(mm)軟鋼板 3.2 切断能力(mm)アルミ板 4.0 ストローク数(min-1[回/分]) 1600 最小切断半径(mm) 50(軟鋼板2.3時) 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 振動3軸合成値(m/s2) 17.0 全長(mm) 213 付属品 シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg) 3.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式剪定ばさみ
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V) DC3.6 容量 1300mAh 最大切断径(Φmm) (枝)12 充電時間(分) 約60 電源(V) (充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V) DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×52×98 付属品 ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg) (本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番 439-9960 バッテリー電圧(V) 3.6 電源タイプ 充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質 再生紙 坪量(g/m2) 42 表面 エンボス加工 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。 寸法(mm) 170×47×18 材質 本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤) 全長(mm) 170 質量(g) 160
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm) 176 質量(g) 550 差込角(mm) 9.5 最大トルク(N・m) 54 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 300 空気消費量(L/min) 85 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 排気方式 後方排気 取扱説明書
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミニウム 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4500 最小切断半径(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 9.5 全長(mm) 362 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg) 1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける 全長(mm) 65 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 有効長(mm) 25 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ作業が簡単なストッパー付。 しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。 材質 チタンコーティングハイス鋼
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V) 18×2本 最大切断径(Φmm) 33 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×43×106(ハサミ部) 質量(kg) 0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミ板 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4000 最小切断半径(mm) 30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB) 79 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 7 全長(mm) 255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 255×74×146 付属品 六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g) 本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷