- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ロータリースイッチ 4回路のおすすめ人気ランキング
ロータリースイッチ 4回路のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新125件の「ロータリースイッチ 4回路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流計 切替 スイッチ 付」、「電圧 切替スイッチ」、「ロータリースイッチ」などの商品も取り扱っております。
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)
2.28
軸の形状
丸軸
使用温度範囲(℃)
-10~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SP12T●コンタクト定格電流:1 A @ 12 V●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:110 V ac/dc, 12 V ac/dc●装着タイプ:パネルマウント,PCB●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度 Min:-30℃
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
耐電圧
AC1500V以上(端子・アース間)
定格絶縁電圧(V)
AC50/DC25
絶縁抵抗(MΩ)
端子・アース間:DC500V 5000以上
接触抵抗(mΩ)
100以下
定格通電電流(A)
0.5
機械的寿命
5万回以上
電気的寿命
5万回以上(定格負荷にて)
回転トルク(N・m)
0.1~0.2
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通。適合電圧範囲 20mV~28V。適合電流範囲 0.1mA~0.1A
接触抵抗(mΩ)
80以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗
DC 500V 100MΩ以上
耐電圧
AC 500V 1分間以上
機械的開閉耐久性
30,000回以上
電気的開閉耐久性
10,000回以上
使用温度範囲(℃)
-10~70
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護構造
IP65(IEC 60529)
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色
黒
定格通電電流(A)
10
適合ハンドル
S2
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)
20以上
取付穴径(Φmm)
25
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作特性
3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様
電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,046
税込¥7,751
当日出荷
72種類の標準回路完備!シャフトレス式!
CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。
シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。
接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造
IP40(IEC 60529)
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色
黒
定格通電電流(A)
10
適合ハンドル
P2
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)
20以上
保護構造
IP40(IEC 60529)
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色
黒
定格通電電流(A)
10
適合ハンドル
Y2
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)
20以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
仕様
電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,970
税込¥7,667
当日出荷
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
接点構成
2a
保護構造
IP65防油形
ボタン色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
手動復帰
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)
10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
つまみ方向(ノッチ)
1/左、2/右
接点位置No
1、2
色(つまみ部)
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。
端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。
接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。
バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。
接点数
10接点
タイプ
9ステップ
使用温度範囲(℃)
-20~+85
定格
最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA
接点
銀メッキ
角度(°)
(ステップ)36
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
回路数
1回路
強度
(ストッパー)19.6N・cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
10000回(1往復で1回)
耐電圧(V)
AC1000 1分間
作動力
9.8N・cm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷