ロータリースイッチ 5接点のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「ロータリースイッチ 5接点」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリースイッチ 4回路」、「ロータリースイッチ」、「ロータリースイッチ 4接点」などの商品も取り扱っております。
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm) 2.28 軸の形状 丸軸 使用温度範囲(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ
極数 単極 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:SP12T●コンタクト定格電流:1 A @ 12 V●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:110 V ac/dc, 12 V ac/dc●装着タイプ:パネルマウント,PCB●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度 Min:-30℃
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 電流容量 0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通。適合電圧範囲 20mV~28V。適合電流範囲 0.1mA~0.1A 接触抵抗(mΩ) 80以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗 DC 500V 100MΩ以上 耐電圧 AC 500V 1分間以上 機械的開閉耐久性 30,000回以上 電気的開閉耐久性 10,000回以上 使用温度範囲(℃) -10~70 耐熱性 はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロータリスイッチ
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など 端子形状 プリント基板ストレート 角度(°) (切換)30 操作部形状 シャフトタイプ 電流容量 250mA125VAC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

取付穴径(Φmm) 30 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 接点構成 2a 保護構造 IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 手動復帰 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 つまみ方向(ノッチ) 1/左、2/右 接点位置No 1、2 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷



耐電圧 AC1500V以上(端子・アース間) 定格絶縁電圧(V) AC50/DC25 絶縁抵抗(MΩ) 端子・アース間:DC500V 5000以上 接触抵抗(mΩ) 100以下 定格通電電流(A) 0.5 機械的寿命 5万回以上 電気的寿命 5万回以上(定格負荷にて) 回転トルク(N・m) 0.1~0.2
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ MRシリーズ
耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。 端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。 接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。 バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。
接点数 10接点 タイプ 9ステップ 使用温度範囲(℃) -20~+85 定格 最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA 接点 銀メッキ 角度(°) (ステップ)36 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 回路数 1回路 強度 (ストッパー)19.6N・cm RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 10000回(1往復で1回) 耐電圧(V) AC1000 1分間 作動力 9.8N・cm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造 IP40(IEC 60529) 接点構成 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A) 10 適合ハンドル P2 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回) 20以上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm。アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ。特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1。切替角度: 30±3°
仕様 ●接点構成:SP5T●コンタクト定格電流:300 mA●スイッチの位置の数:5●コンタクトの数:1●定格電圧:16V dc●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614 アズワン品番 65-7806-84
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

JIS準拠品です。
仕様 炭素系 種別 1軸単連形 直径(Φmm) 16.8±0.5 使用温度範囲(℃) -10~+85 定格電力(W) 0.1(40℃)、0(85℃) 耐電圧 AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) シャフト形状 溝形 最大使用電圧(V) DC200または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 2~20[20.4~357] 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 回転角度(°) (電気的)220±10。(機械的)260±10 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 300[3.06] 抵抗体 炭素皮膜 抵抗変化特性 直線形
1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

保護構造 IP65(IEC 60529) 接点構成 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A) 10 適合ハンドル S2 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回) 20以上
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃) -25~85 耐電圧 AC 250V 1分間以上 耐熱性 はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内。(プリヒート110℃以下 40秒以内) 接触抵抗(mΩ) 100以下(20mV 10mAにて)。(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下) 機械的開閉耐久性 10,000ステップ以上 電気的開閉耐久性 10,000ステップ以上 電流容量 スイッチング定格/DC 5V 100mA。ノンスイッチング定格/DC 50V 100mA 絶縁抵抗 DC 250V 1GΩ以上
1袋(50個)ほか
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)