ロータリースイッチノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
141件の「ロータリースイッチノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エフェクター ノブ」、「電子部品 つまみ」、「ロータリーエンコーダ ノブ」などの商品も取り扱っております。

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = 制御ノブ。併用可能製品 = エンコーダ、ロータリスイッチ RoHS指令(10物質対応) 対応 併用機器 エンコーダ、ロータリスイッチ アクセサリタイプ 制御ノブ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


高さ(mm) 17.8 最大幅(mm) 36 底径(Φmm) 25 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3.5 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 止ねじ M4 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) アルミニウム合金 材質(取付部) アルミニウム合金 取付部 丸穴 付属品 六角穴付き止めねじ 種類 丸形 表面処理(本体) アルマイト処理
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)ツマミ(超小型ロータリー用)
適合 FR01、MR、MRT、MRX、MRY 外形寸法(mm) 11×13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99 税込109
当日出荷

本体:黒 材質(本体) フェノール 高さ(mm) 15 仕様 止めネジ:M3.5 適合規格 RoHS対応 最大幅(mm) 32 推奨適合工具 六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
298 税込328
当日出荷

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 13.7 底径(Φmm) 13.7 材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ
極数 単極 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC1500 1分間
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm) 2.28 軸の形状 丸軸 使用温度範囲(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 13mm。ノブ高さ = 15mm。ボディカラー = グレー。インジケータ色 = グレー。併用可能製品 = ポテンショメータ。材料 = プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,360 税込1,496
当日出荷

高さ(mm) 18 頭径(Φmm) 25 底径(Φmm) 25 材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 止ねじ M4 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)