ロータリースイッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,070件の「ロータリースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリースイッチ 4回路」、「ロータリースイッチ 8接点」、「6接点スイッチ」などの商品も取り扱っております。
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm) 2.28 軸の形状 丸軸 使用温度範囲(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:SP12T●コンタクト定格電流:1 A @ 12 V●スイッチの位置の数:12●コンタクトの数:1●定格電圧:110 V ac/dc, 12 V ac/dc●装着タイプ:パネルマウント,PCB●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度 Min:-30℃
1個
2,240 税込2,464
当日出荷


耐電圧 AC1500V以上(端子・アース間) 定格絶縁電圧(V) AC50/DC25 絶縁抵抗(MΩ) 端子・アース間:DC500V 5000以上 接触抵抗(mΩ) 100以下 定格通電電流(A) 0.5 機械的寿命 5万回以上 電気的寿命 5万回以上(定格負荷にて) 回転トルク(N・m) 0.1~0.2
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

仕様 電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:10●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,046 税込7,751
当日出荷

取付穴径(Φmm) 25.5(+0.5~0) ノッチ数 2 形状 つまみ形(金属リング) 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性 40℃ 93% 96時間 操作力(N・m) 約0.16(接点構成1a1b)
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA940DH-531 極数 2極双投 スイッチ特性 ON-ON パネルカット寸法(mm) 6.5 定格容量(A) 10、125VAC/4、30VAC パネル厚(mm) 2.7以下
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷



72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造 IP40(IEC 60529) 接点構成 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A) 10 適合ハンドル P2 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回) 20以上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 25 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 接点構成 2a 保護構造 IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作特性 3ノッチ手動復帰 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 つまみ方向(ノッチ) 1/左、2/右 接点位置No 1、2 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.2MB)
1個
749 税込824
当日出荷


パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 電流容量 0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通。適合電圧範囲 20mV~28V。適合電流範囲 0.1mA~0.1A 接触抵抗(mΩ) 80以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗 DC 500V 100MΩ以上 耐電圧 AC 500V 1分間以上 機械的開閉耐久性 30,000回以上 電気的開閉耐久性 10,000回以上 使用温度範囲(℃) -10~70 耐熱性 はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 電流 Max:6 A●最大電圧:600 V●ポジション数:12●長さ:48mm●幅:48mm●深さ:41.2mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 48 x 41.2 mm●産業用BCDスイッチ. 産業用に使用するための頑丈な設計で、電子用途にも適合 30 mV及び5 mAでのコンタクト信頼性に優れる 600 Vの高電位にも耐える 金めっきを施したHブリッジコンタクトシステム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,970 税込7,667
当日出荷

保護構造 IP65(IEC 60529) 接点構成 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A) 10 適合ハンドル S2 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回) 20以上
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ MRシリーズ
耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。 端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。 接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。 バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。
接点数 10接点 タイプ 9ステップ 使用温度範囲(℃) -20~+85 定格 最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA 接点 銀メッキ 角度(°) (ステップ)36 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 回路数 1回路 強度 (ストッパー)19.6N・cm RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 10000回(1往復で1回) 耐電圧(V) AC1000 1分間 作動力 9.8N・cm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


仕様 スイッチ形式 使用温度範囲(℃) -20~70(氷結しないこと) 接点 Free接点 耐熱性 回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下。温度70±2℃・時間16時間 強度(Nm) ストッパ:3 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下] 取付け方法 中心ナット止め(防水形) シャフト形状 丸形 シャフト長さ(mm) 16 保存温度範囲(℃) -40~70(氷結しないこと) 耐湿性 接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと。温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態) ポジション 設定:0~11 定格抵抗負荷電流(A) AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷) 耐寒性 回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下。温度-20±3℃・時間16時間 耐久性 [動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回 ナット締付トルク(N・m) 強度:2以下 関連資料 30°切換用接点変更手順 耐振性 外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間) 防水性 水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない) 耐電圧(V/min) 異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間) 端子強度(N) 3(任意の一方向の先端に静荷重をかける) ステップ角度 30° 回転トルク(N・m) 0.1~0.2
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)