ロータリーダンパー 一方向のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
90件の「ロータリーダンパー 一方向」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキローラ」、「ロータリーダンパー」、「ロータリーベアリング」などの商品も取り扱っております。
最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。 全長(mm) 38 質量(g) 42 使用温度範囲(℃) 0~40 耐久性 10万往復(ラックアンドピニオン試験) ねじ穴数 2 穴径(mm) 4.2
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
材質 ポリアセタール(POM) 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 41.8 種類 軸型 材質(キャップ) ポリアセタール 材質(シャフト) 亜鉛合金 開き角度(度) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM 仕様 標準平歯車 モジュール 0.6 使用温度範囲(℃) 0~50 回転速度(min-1[r.p.m]) 50 歯形 インボリュート並歯 使用油 シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min) 10
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 材質 S、PA 部品名称 本体ケース、軸部 表面処理 3価クロメート、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質 (本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM 質量(g) 64 使用温度範囲(℃) 0~50 回転速度(min-1[r.p.m]) 50 歯形 インボリュート並歯 使用油 シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min) 10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 仕様 最大使用回転速度:50r/min。最大使用サイクル:12cycle/min。使用温度範囲:-10~50℃ 材質 S、PA 部品名称 本体ケース、軸部 表面処理 3価クロメート、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g) 124 シリーズ GF 定格トルク(N・m) 0.7~1.4
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

材質 (本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM 質量(g) 0.6(ギア付1.0) 使用温度範囲(℃) 0~50 圧力角(°) 20 回転速度(min-1[r.p.m]) 50 歯形 インボリュート並歯 使用油 シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min) 10
1個
特価
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トルクラインナップが豊富です。
用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン 仕様 転位量:0.3 全長(mm) 20 質量(g) 16 種類 標準平歯車 モジュール 1 使用温度範囲(℃) 0~40 圧力角(°) 20 歯形 インボリュート・並歯 耐久性 10万回往復(ラックアンドピニオン試験) ねじ穴数 2 穴径(mm) 3.1
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 POM 使用温度範囲(℃) -10~60(90%RH) 回転速度(min-1[r.p.m]) 30 最大使用サイクル(cycle/min) 13
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質 (ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類 スイベルヒンジ 穴径(Φmm) (中央部)12 仕上 (ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS 質量(g) 56.6 使用温度範囲(℃) 0~50 回転速度(min-1[r.p.m]) 50 使用油 シリコーンオイル 定格トルク(N・m) 1±0.2 最大使用サイクル(cycle/min) 10
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
945 税込1,040
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等 材質 PC、POM、シリコンゴム、シリコン 部品名称 ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 (本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM 質量(g) 14.1 使用温度範囲(℃) 0~50 回転速度(min-1[r.p.m]) 50 使用油 シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min) 10
1個
859 税込945
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)自動調整式ダンパー
与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整され、5~10N・mのトルク値に対応できます。 130°の回転範囲で適当なダンパー特性が得られます。
用途検査・測定機・環境機械等の屋内機器 材質 ローター:ポリアセタール(POM) 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 使用温度範囲(℃) -5~50 トルク(N・m) (負荷トルク幅)5~10、(戻し)1.5以下 表面仕上げ 本体:生地
1個
3,205 税込3,526
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器 仕様 (ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下) 使用温度範囲(℃) 5~40 最大吸収エネルギー(J) 0.5 最大速度(m/sec) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)