- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ロータリー錠のおすすめ人気ランキング
ロータリー錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「ロータリー錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ファスナー」、「ヒネリファスナー」、「キャッチロック」などの商品も取り扱っております。
オールステンレスの平面タイプ重量物に最適
C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
材質
(本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき
高さ(mm)
17.7
質量(g)
290
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
仕様
同番
付属品
受金具(P100H02)
材質
(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)
13
質量(g)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途コンテナ・工作機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品
受金具(P100H02)
材質
(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430)
高さ(mm)
22
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
セット内容
カギ付
穴寸法(Φmm)
(受け)4.2
つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ
取付穴(mm)
(本体)4.2
専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼<SUS304>/素地。(キー)鋼/ニッケルメッキ
高さ(mm)
11.5
質量(g)
50
許容荷重(N)
686
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
116
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)
鍵
あり/鍵番号:TAK60
タキゲンコード
23777
1個
¥2,301
税込¥2,531
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
49
付属品
キー1本
質量(g)
32
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
22245
1個
¥794
税込¥873
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
ハンドルは起こした位置で保持されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途タンクローリー・特装車
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
21676
1個
¥1,631
税込¥1,794
当日出荷
強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
許容荷重(N[kgf])
294.3(30)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト。(キーパー)SUS304/バレル研磨。(ミニロック)BSBM・SUS/Cr。(キー)BSBM・SPCC/Ni
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。
鍵により施錠が簡単です。
用途オートバイ等のキャリーボックス
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
T0230
タキゲンコード
23050
1個
¥2,982
税込¥3,280
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
236
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
145
寸法L2(mm)
47
寸法L3(mm)
110.5
寸法L4(mm)
108
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
17.5
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
44
寸法P3(mm)
36
寸法P4(mm)
72
寸法P5(mm)
16
寸法P6(mm)
62.5
寸法W1(mm)
88
寸法W2(mm)
49.5
寸法H3(mm)
57
寸法W3(mm)
64
寸法P7(mm)
13
寸法P8(mm)
10
表面仕上げ
バレル研磨
寸法P9(mm)
11
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
キー2本
質量(g)
60
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷