- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ローダミンのおすすめ人気ランキング
ローダミンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新58件の「ローダミン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 着色」、「オイル漏れチェックスプレー」、「蛍光染料」などの商品も取り扱っております。
名称
ローダミンB
等級
特級
化学式
C28H31ClN2O3
濃度(%)
90以上
化学組成
C28H31ClN2O3
アズワン品番
89-0066-35
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
479.01
CAS登録番号
81-88-9
別称
ベーシックバイオレット10
1本(25g)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)
5.5
名称
メチルレッド
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
化学組成
(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
アズワン品番
2-3647-38
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
269.30
CAS登録番号
493-52-7
別称
C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色
淡黄色/青白蛍光色
仕様
漏洩検査液
外観
淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番
64-6809-21
危険物の類別
非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。
通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)
30
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
名称
メチレンブルー・3水和物
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)
≧98.5
化学組成
C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番
2-3647-37
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
373.90
CAS登録番号
7220-79-3
別称
メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
6mL
危険物の性状
非水溶性
化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。
三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。
蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容
蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様
漏洩検査液
トラスコ品番
802-0016
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容
【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等
使用方法
透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)。蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。
危険物の類別
非危険物
使用場所
屋内外兼用
特性
蛍光
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.14~0.21
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別
非危険物
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他
便利なスポイト容器入り
内容量(mL)
各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
アズワン品番
61-0304-86
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
蛍光剤を添加し、紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
オイルファインダーはこれまでの蛍光剤より発光に優れ、高品質で最も産業向けに特化しております。粒子サイズは2ミクロン以下、ベースオイルの粘度や潤滑性を変化させることはありません。困難な状況下で性能が向上し、安定性も非常に高いので長期的な予防保全および漏れの検知に最適なツールです。
油圧システムの油漏れを見つけるための蛍光剤。作動油に対して0.05%の割合で添加し、循環させる。蛍光剤が入った油が漏れると、紫外線ライトを照射することで発光し、漏れ箇所を見つけることができる。ベースオイルは赤褐色に変色し、明るい黄色に発光します。
用途保全向け/鉄鋼メーカー 圧延機/重機メンテナンス /重機エンジンクーラントの出荷前検査
容量(mL)
946
寸法(cm)
23.5×14.5×8
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8874-89
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
946mL
危険物の性状
非水溶性
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷