- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ローテンションアウトレットのおすすめ人気ランキング
ローテンションアウトレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新68件の「ローテンションアウトレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロア コンセント カバー」、「アウトレット」、「電極保持器カバー」などの商品も取り扱っております。
材質
樹脂製
適合ケーブル(Φmm)
最大14×4本
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質
アルミダイカスト製
仕様
メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
固定型
直径(Φmm)
110
付属品
固定用小ねじ(M4×25)2本
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
材質
アルミダイカスト製
仕様
メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質
ABS
色
シルバー
型
丸型
種類
自在型
用途電話線プレート
材質
耐食アルミニウム合金
用途カバープレート
用途電線管工事用
種類
埋込コンセント/フロアコンセント
仕様
ねじ止め固定仕様
種別
2コ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合
中浅アウトレット対応
材質
アルミダイカスト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
用途フロアプレート自在型用
材質
鋼鉄製
付属品
保護用キャップ付
後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様
電話専用、送り端子付
材質
アルミダイカスト製
定格
モジュラジャック6極4心
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷