- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 床/コンクリート/道路用
- ロードマーキングナンバーのおすすめ人気ランキング
ロードマーキングナンバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ロードマーキングナンバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場番号」、「駐車場 文字」、「抜き文字」などの商品も取り扱っております。
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
主な用途
マーキング
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途ナンバーの表示の施工。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
主な用途
マーキング
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
文字内容
0~9
厚さ(mm)
約0.5
材質
亜鉛鉄板
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容
1/数字、2/記号、3/記号、4/記号
材質
ポリプロピレン(PP)
シートサイズ(mm)
270×440×0.8
文字高(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4枚組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途
コンクリート床、アスファルト面
使用場所
屋外用
仕様
反射材含有
高さ(mm)
約300
主成分
合成ゴム
危険物の類別
非危険物
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
23
縦(mm)
200
横(mm)
170
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途
マーキング、アスファルト
材質
合成ゴム系樹脂
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途
コンクリート床、アスファルト面
仕様
反射材含有
高さ(mm)
約116
主成分
合成ゴム
危険物の類別
非危険物
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。
厚さ(mm)
1.2
全長(cm)
約28
仕様
ビーズ反射、裏面・粘着シート付
材質
合成ゴム
取付方式
裏面・粘着シート付
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。付属のレールに差し込んで並べてスプレーできます。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
寸法(幅W×高さH)(mm)
44~77×135
文字高(mm)
100
レール(mm)
450
1組
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番
495-3819
全長(mm)
740
質量(kg)
0.41
点火方式
電子着火式
火炎の長さ(mm)
260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])
4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
適合ボンベ
カセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。
用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。
文字内容
とまれ(一文字シート)
材質
エコユニボード(抜き文字)
付属品
と ま れ 各1枚計3枚
トラスコ品番
742-7905
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
1組(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
アルミステッカー
取付方式
ステッカー
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質
PP板
厚さ(mm)
1
縦(mm)
200
横(mm)
170
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質
PP板
厚さ(mm)
1
縦(mm)
400
横(mm)
400
耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。
材質
ブリキ板
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途
マーキング
トラスコ品番
495-3711
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
文字寸法(mm)
170×300(1文字)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)
420×420
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
取付方式
ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)