- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ローノイズケーブルのおすすめ人気ランキング
ローノイズケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「ローノイズケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加速度ピックアップ」、「ミニチュアコネクタ」、「同軸ケーブル」などの商品も取り扱っております。
標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
種類
ローノイズケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
1.2
種類
ローノイズケーブル
ケーブル長(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
ケーブル長(m)
1.5
関連資料
仕様書(0.06MB)
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ミニチュア/BNC変換コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
接続元(センサー):NP-2120、NP-2810、NP-3120、NP-3121、NP-3130、NP-3131(NP-2130、NP-3910×2、NP-510、NP-5101、NP-520、NP-5201、NP-550、NP-560×2、NP-602×1)*3*2: NP-0021 ミニチュア/BNC変換コネクターが必要です。*3:( )中は生産完了製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
2.4
外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
用途オーディオを機器の相互接続に使用
メーカー
汎用
再生紙使用マーク
適合
専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
仕様
接続元(検出器):NP-2710
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
-90~+260
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
2
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。
種類
通信ケーブル
色
グレー
ケーブル
1.5D-2V 50Ω
仕様
BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用
仕様
BNCプラグ両端付き
寸法L(mm)
1000
ケーブル
RG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様
コネクタ A = オスBNC。コネクタ B = オスBNC。長さ = 5m。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG58。ケーブル形状 = 同軸。。BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIL規格(RG)
RG-58
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様
(両端)BNC-BNC
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造
シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタ
DR-4S-4、横出し
ケーブル
対応:NP-0222/0232
取付ねじ
接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様
接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)
対応
信号出力ケーブル
ケーブル長(m)
2
コネクタ
(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。
大型コンピューターの設置場所の振動測定に。
電磁弁の作動具合を調べるのに。
工作機械の不具合の検査に。
汎用エンジンのメンテナンスに。
自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。
ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。
時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。
振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。
エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。
薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。
石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。
トランスのうなりを調べるのに。
携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。
スピンドルの振動測定に。
冷却塔ファンのメンテナンスに。
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様
接地/絶縁:ケース接地
付属品
M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)
20
タイプ
汎用
使用温度範囲(℃)
-20~+110
外形寸法(mm)
14(Hex)×23(H)
構造
シェア型
感度
1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)
SUS303
取付ねじ
M5メネジ
周波数範囲
5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB
ケーブル
対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ
10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
2200
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品
荷特性表
材質
チタニウム(ケース)
質量(g)
約1.2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-50~+160
構造
シェア型
周波数(kHz)
60
感度
0.04pC/(m/s2)±20%
出力方式
電荷出力型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8×7×5.5
周波数範囲(Hz)
fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上(DC50V)
ケーブル
直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)
耐衝撃性
50000m/s2以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
25000
静電容量(pF)
580±20%(ケーブル含む)
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
NP-2910はスタンダートな加速度検出器となっております。
電荷出力型のため、チャージアンプ(別売)必要ですが、プリアンプ内蔵型と比較し、一般的により高温でご使用いただくことが出来ます。
付属品
荷特性表
材質
チタン(ケース)
質量(g)
約2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-20~+160
外形寸法(mm)
7×10
構造
シェア型
周波数(kHz)
約63
感度
0.3pC/(m/s2)±2dB)
周波数範囲(Hz)
fc~10±0.5dB、fc~20±3dB
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上
ケーブル
NP-0150シリーズ
耐衝撃性
100000m/s2
コネクタ
M3同軸(マイクロコネクタ)横出し
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
50000
静電容量(pF)
500±20%
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック