- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ロープ 滑車のおすすめ人気ランキング
ロープ 滑車のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新394件の「ロープ 滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑車 ウインチ」、「ローププーリー」、「ガイドローラー ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)
8
定格荷重(kg)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
シャックル式
車数
1
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様
スイベル式
材質(車輪)
ステンレス
タイプ
スイベル式
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)
100
破断荷重(kg)
450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番
431-2147
質量(g)
850
溝幅(mm)
車輪/10
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
種類
滑車
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
スナッチ式、ベケットなし
車数
1
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
精巧に設計された作りになっています
材質
ステンレス(SUS316)
全長
222
質量(kg)
1.41
アズワン品番
64-2297-56
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)
32
質量(g)
180
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
使用荷重(kg)
100
使用ロープ径(mm)
~12
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
15.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エスコ品番
EA987SF-25
材質
ステンレス
全長(mm)
58
質量(g)
35
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応