ロープタイオフのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
102件の「ロープタイオフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビームソケット」、「ラッシングベルト 50mm」、「ロープ」などの商品も取り扱っております。
トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 120 破断強度(kN) 15
1個
989 税込1,088
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 120 材質(ベルト) ポリエステル 参考使用荷重(kN) 10 破断強度(kN) 20
1個
659 税込725
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質 ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 長さ(mm) 100 最大使用荷重(t) 0.5 適合金具 トラックレール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。 最大使用荷重(t) 0.77 質量(kg) 1.12 長さ(mm) 109 高さ(mm) 81 幅(mm) 42 適合金具 T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ) 仕様 50mmピッチのトラックレールに対応 トラスコ品番 479-5741 材質 スチール
1セット(2個)
8,898 税込9,788
当日出荷

これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm) 50 破断荷重(kN) 15 材質 ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 質量(kg) 0.31 端末仕様 片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質 ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格 JIS B 8850認証 最大使用荷重 3.25kN 破断荷重(kN) 13 最大使用荷重(kg) 331
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m) 約3 板厚(mm) 約2.5 材質 炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg) 約6.9 幅(mm) 128 タイプ 穴付 穴数 60 最大使用荷重(t) 約1 適合ビス M6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番 251-4266 幅(mm) 94 高さ(mm) 66 タイプ ウイング車用 破断強度(kg) 4600f 傾き角(°) 100 自重(g) 340
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

Jフック・シボリ縫製を取付レール用に!!。取付レールを使用して荷物を運ぶ時に、ワンピースフック付以外のベルト荷締機や、ロープと組み合わせて使用する端末補助金具です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールを使用して荷物を運ぶときに、ロープ等と組合わせて使用する場合の端末補助金具です。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。 トラスコ品番 479-4435 材質 ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂 質量(kg) 0.2 ベルト長さ(mm) 200 最大使用荷重(t) 0.3 適合金具 トラックレール
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 トラスコ品番 479-4613 材質 本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 長さ(mm) 69 幅(mm) 29 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 81 適合金具 トラックレール
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト) ポリエステル 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽々締めてしっかり固定。超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。解除レバーはWスプリング仕様。バックルシート、保護スリーブ2枚付き。生産物賠償責任保険付。
用途トラック輸送の荷崩れ防止に。 材質 ポリエステル 破断荷重(kN) 15 使用荷重(kN) 3.75
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。 材質 (ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール 最大使用荷重(t) 0.4
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。 幅(mm) 110 高さ(mm) 88
1個
529 税込582
当日出荷

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm) 金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg) 1500 材質(レバー部) スチール 材質(ベルト) ポリエステル 取扱説明書 (0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t) 0.5 トラスコ品番 479-5598 材質 本体:スチール、リング:アルミ合金 長さ(mm) 20.5 質量(kg) 0.05 適合金具 エアラインレール
1個
799 税込879
当日出荷