ロープ玉のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
802件の「ロープ玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター ひも」、「ロープ止め」、「ロープ」などの商品も取り扱っております。
片ボールワイヤー 福井金属工芸ランキング1位
1本
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ 関西工業ランキング3位
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。 特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
1個
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

玉付ワイヤー C-W 友屋ランキング4位
1本
289税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱ランキング5位
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)24破断荷重(kN)410
1本
25,980税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。 玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。 細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。
用途荷造り梱包や結束に
1巻
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイ種類両アイJIS規格JIS G 3525
1本
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
1巻
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
1個ほか
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などにRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
1本
949税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ニッサチェイン玉付きワイヤーロープ
加工済の為、すぐにご使用可能です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-6256材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス径(Φmm)玉:4.8長さ(m)1使用荷重(kg)20ロープ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980税込17,578
当日出荷

介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。径(Φmm)12材質(フック)メッキ、ステンレス材質(ロープ)ポリエステル
1本
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般荷造り、結束等トラスコ品番780-5420RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399税込439
当日出荷

全国で推進されている玉掛作業時の333運動をこの1本で手助けする介錯ロープ! フックの手前から1Mずつ色付け。 地切り目安に手元30cmにも着色しています!
用途玉掛作業時の介錯ロープとして誘導、補助材質フック:スチール、ロープ:ポリエステル100%赤・黄・緑+手元30cm緑着色長さ(m)5ロープ径(Φmm)12
1本
7,998税込8,798
当日出荷