- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ローラー グレモン ハンドルのおすすめ人気ランキング
ローラー グレモン ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ローラー グレモン ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓ノブ」、「工場 ドアノブ」、「SUS ローラー」などの商品も取り扱っております。
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MBCr)
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
右
仕上
サチライトクロム
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
左
仕上
サチライトクロム
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×6本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
右
仕上
サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)
40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×6本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
左
仕上
サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)
40~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
トリガ―ロック機構付きです。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×3本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
左
仕上
サテンクロームメッキ
1個
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
材質
亜鉛ダイカスト
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
強力密閉ができます。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60860
1個
¥4,723
税込¥5,195
当日出荷
用途防音扉などの大型密閉用扉
ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質
本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂
寸法(mm)
図面通り
仕上
本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品
受座
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×6本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)
40~55
1個
¥8,788
税込¥9,667
当日出荷
強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。
材質
SUS304
付属品
角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本
材質
亜鉛ダイキャスト
種類
屋内用
仕上
サーチライトクローム
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
左右に各3mm調整できます。
防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×4本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
サテンクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,239
税込¥2,463
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
M5×16 丸皿小ねじ(8本) 、 角軸
種類
屋内用
勝手
左
仕上
サチライトクロム