- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- ローラー リミットスイッチのおすすめ人気ランキング
ローラー リミットスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新435件の「ローラー リミットスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リミットスイッチレバー」、「ローラー スイッチ」、「プランジャスイッチ」などの商品も取り扱っております。
保護構造
IP67(IEC 規格)
耐電圧
端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V
絶縁抵抗(MΩ)
非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+80
機械的耐久性
1000万回
耐振動
複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
使用周囲湿度(%RH)
95以下
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ
基本形
仕様
スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
使用温度範囲(℃)
-10~70(ただし、氷結しない場合)
保護構造
IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状
M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格絶縁電圧(V)
AC125/250
定格周波数(Hz)
45~65およびd.c.
定格使用電圧
120/240V AC、30V DC
準拠規格
NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲
98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
許容操作頻度
120回/min以下
接点材質
銀 リベット
短絡保護装置
TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25
接触形式
2回路双断
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)
(lth)10
電気的寿命(定格負荷)
50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
強度
アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上
抵触抵抗(初期値)
50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
各種認証
EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)
定格使用電圧(V)
AC120/240、DC30
使用湿度範囲(%RH)
98以下
仕様
UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度
長さ(mm)
39.4
幅(mm)
48.2
ピッチ(mm)
0.5(標準)又は1.8(大容量)
使用温度範囲(℃)
最大+80
保護構造
IP00
アクチュエータの種類
ローラーレバー
接点構成
単極双投
最大電流(A)
15
構成
(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状
スナップアクション
ターミナルタイプ
ねじ
コンタクト定格電流(A)
15
コンタクト定格電圧(V)
AC250/DC14
最大AC電圧(V)
500
最大DC電圧(V)
250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
25以下
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性
1500万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
1~500mm/s(形D4N-1120)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
許容操作頻度(回/min)
最大30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
仕様
オムロン:WLD28-N
エスコ品番
EA940DK-16A
保護構造
IP67
アクチュエータの種類
シール・トップローラ・プランジャ
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~95%RH
機械的耐久性
1500万回以上
電気的耐久性
75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)
接触抵抗(Ω)
25mΩ以下(初期値)
1個
¥8,860
税込¥9,746
当日出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命
一般形
使用周囲湿度
35~95%RH
感電保護クラス
Class I
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
アース端子
なし
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。
ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。
独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。
ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。
ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。
質量(g)
約130~190
使用周囲温度(℃)
-10~65(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35~95
垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。
タイプ
逆ローラ形
許容電流(A)
10(連続)
耐電圧
AC2500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-5~+60
耐衝撃(m/s2)
200
耐振動
複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)
開閉頻度(回/時)
連続使用3000
機械的寿命
1000万回以上
ケースの有無
付
定格投入電流(A)
50
使用周囲湿度(%RH)
85以下
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)
AC125、250、DC8、14、30、115、230
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造
IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状
M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧
(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)
45~65およびd.c.
準拠規格
NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲
98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)
(同極端子間)100以上。(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度
120回/min以下
接触形式
C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)
300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動
複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)
(lth)5(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)
200万回以上(AC125V-1A)。30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)
抵触抵抗(初期値)
銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)。ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状
汎用ヨコ型
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
定格絶縁電圧(V)
(Ui)1000AC
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
機械的耐久性
1000万回以上
許容操作速度
0.05mm~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大15
汚染度(使用環境)
3(IEC947-5-1)
ケーブル引出方向
ケーブルなし
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)。各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(IEC68-2-27)
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:20
使用周囲湿度(%RH)
35~95
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。
一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。
IP67保護構造。
EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。
内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。
内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。
絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。
視野角が広い動作表示ランプの採用。
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ
EN、UL、CSA、CCC規格取得。
IECのIP67に適合した高いシール性。
プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。
3m、5mのコードを標準としています。
使用温度範囲(℃)
-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐衝撃(耐久)
最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
5mm~500mm/s
接触形式
1c(双投形)
耐電圧(V)
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。