ローラーコンベア 2mのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
170件の「ローラーコンベア 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラビティコンベヤ」、「そろばんローラー」、「ローラーコンベア」などの商品も取り扱っております。
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm) 38 材質 ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプ ストレート
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 160(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm) 45.7 材質 フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプ ストレート 肉厚(mm) 1.5
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング 高品質プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 90×30×2.3 コンベア機高H(mm) 100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm) 38.1×1.6 材質(ローラー部) アルミアルマイト加工 シャフト 7.8パイプ(SS材メッキ) ベアリング プレスベアリング フレーム色 アルミ 材質(フレーム) アルミ(連結金具はフック式) フレーム(mm) 63×25×3t
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm) 57.2×1.4 材質(ローラー部) スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト 11.8パイプ ベアリング プレスベアリング フレーム色 日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム) SS フレーム(mm) 90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm) 38.1 材質 フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm) 1.2 材質(ローラー部) スチール 2018年トラスコ掲載ページ 8 1245
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!
材質 本体・ローラー部・ベアリング:アルミ ローラー幅(mm) 約300 耐荷重(kg) スタンド使用時:約150、段差の無い平置き使用時:約250 材質(ローラー部) アルミ 寸法(幅W×長さL)(mm) 有効:約300×2000 ピッチ(cm) ローラー:約10 ローラー径(Φmm) 42 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm) 約36.5×203×6.5
1台
29,880 税込32,868
翌々日出荷

スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
1脚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 45×1.5×8 材質(ローラー部) AL ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) AL フレーム幅(mm) 25 フレーム高さ(mm) 60 フレーム厚さ(mm) 3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg ローラー径(Φmm) 45.7 材質 フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 肉厚(mm) 1.5 2018年トラスコ掲載ページ 8 1275
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×2.3×17 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 300(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 4.5
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場に シャフト径(Φmm) 6(ロングボルト) ローラー幅(mm) 305 寸法t(mm) ローラー:1.8 材質(ローラー部) アルミ 材質(フレーム) アルミ 材質(シャフト) スチール フレーム(mm) 65×25×3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 42 ローラーピッチ(mm) 100
1台
19,880 税込21,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm) 3000 ローラー径(Φmm) 45 材質(ローラー部) アルミ トラスコ品番 461-2825 材質 フレーム:アルミ。ローラー:アルミ。ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付 質量(kg) 17.50 ピッチ(mm) 100 ローラー幅(mm) 300 肉厚(mm) 1.5 ローラー耐荷重(kg/本) 48
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm) (ローラー)100 材質(ローラー部) アルミ ローラー径(Φmm) 45
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング 硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部) 硬質エンビ 軸の形状 半月 材質(ベアリング) ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38×2.3×8
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)