- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ローラー受のおすすめ人気ランキング
ローラー受のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新161件の「ローラー受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー 受け台」、「軸受 ローラー」、「ターニング ローラ」などの商品も取り扱っております。
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)
5.5
ローラー幅(mm)
150
耐荷重(kg)
200
ローラー間隔(mm)
170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)
388
材質
スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)
約7.3
高さ(mm)
上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)
80
ローラー外径(Φmm)
57
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番
852-1349
アズワン品番
64-6752-60
1組
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質
スチール
使用荷重(kg)
45
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
トラスコ品番
852-1315
アズワン品番
64-6747-10
1台
¥47,880
税込¥52,668
3日以内出荷
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種
VPA-300、VPB-300
質量(kg)
1.95
トラスコ品番
367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)
仕様
上向き専用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
A2017
タイプ
フランジタイプ(上向き用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
240
質量(kg)
2.7
外径(Φmm)
25(ローラー部)
最大荷重(N)
1471
高さ調整範囲(mm)
50~160
軸方向移動量(mm)
10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト
340×Φ12mm
ローラー幅(mm)
298
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-3812P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。
組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質
スチール
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
660~1100
使用荷重(kg)
45
ローラー寸法(Φ×L)mm
48×300
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合
パイプマシン:NS20AⅢ。パイプマシン:NS25AⅢ。パイプマシン:S25AⅢ
トラスコ品番
809-4555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
170×170×205
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用
トラスコ品番
809-4616
適合機種
RGRO
質量(kg)
9.7
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷