- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ローラー架台のおすすめ人気ランキング
ローラー架台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「ローラー架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソーローラー」、「ローラー台」、「架台」などの商品も取り扱っております。
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×2.3×17
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
300(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
4.5
スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可)
車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)
388
材質
スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)
約7.3
高さ(mm)
上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)
80
ローラー外径(Φmm)
57
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
適合
高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
240
質量(kg)
2.7
外径(Φmm)
25(ローラー部)
最大荷重(N)
1471
高さ調整範囲(mm)
50~160
軸方向移動量(mm)
10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スチール製。
全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。
*ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質
スチール
使用荷重(kg)
45
軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様
ノブボルト高さ調整式
トラスコ品番
461-2973
適合機種
VR-AL3815F型・VR-AL4515F型
材質
スチール
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
(作業面)630~930
適合幅(mm)
(ローラー)300
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)
5.5
ローラー幅(mm)
150
耐荷重(kg)
200
ローラー間隔(mm)
170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
トラスコ品番
433-2652
質量(kg)
12.3、(最大搭載質量 454kg)
色
赤・シルバー
高さ(cm)
82~140(調節範囲)
高さ(inch)
32~55(調節範囲)
適合配管径(inch)
12(最大)
適合管外径(Φmm)
300(最大)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
160(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
2.3
トラスコ品番
852-1315
アズワン品番
64-6747-10
1台
¥47,880
税込¥52,668
当日出荷
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。
組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質
スチール
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
660~1100
使用荷重(kg)
45
ローラー寸法(Φ×L)mm
48×300
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-3812P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
60.5×3.2×17
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
400(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
4.5
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。
両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg)
9.5
ローラー幅(mm)
595
耐荷重(kg)
130
ローラー間隔(mm)
160
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
ローラー幅(mm)
308
材質
スチール
質量(kg)
約2.8
高さ(mm)
650~1060
使用荷重(kg)
40
ローラー外径(Φmm)
35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷