- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- ローリングタワー 折り畳みのおすすめ人気ランキング
ローリングタワー 折り畳みのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「ローリングタワー 折り畳み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内足場」、「ローリングタワー 2段」、「小型 足場」などの商品も取り扱っております。
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×500
最大使用荷重(kg)
200
トラスコ品番
464-8056
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)
130
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
500
1セット
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×500
最大使用荷重(kg)
200
トラスコ品番
464-8048
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)
130
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
最大積載荷重(kg)
150
作業床高さ(m)
0.25~0.90(7段階)
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
463-4471
タイプ
組立式
床面高さ(mm)
最低1370
高さ調節
1370・1930・2510・3090・3600
1台
¥699,800
税込¥769,780
14日以内出荷
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1830×1120
最大使用荷重(kg)
225
材質
アルミ
タイプ
組立式
天板寸法・幅(mm)
1830
天板寸法・奥行(mm)
1120
移動式足場SNP型用の手すりセットです。
※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。
全高(m)
1
材質
アルミ合金
トラスコ品番
542-6448
質量(kg)
20.2
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1490×560
最大使用荷重(kg)
225
寸法(m)
【本体】1.58×0.68
天板寸法・幅(mm)
1490
天板寸法・奥行(mm)
560
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
950×485
最大使用荷重(kg)
100
仕様
組立式(工事不要)
材質
アルミ合金
わく寸法(m)
0.55×1[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)
950
天板寸法・奥行(mm)
485
電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
60
材質
アルミ合金
作業床面広さ(mm)
600×500
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1250×485
最大使用荷重(kg)
100
仕様
組立式(工事不要)
材質
アルミ合金
わく寸法(m)
0.65×1.3[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)
1250
天板寸法・奥行(mm)
485
労働安全衛生規則対応。独自の構造でスピーディな組立、解体可能。
作業床が開口するので、安全に内側昇降が行えます。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1830×560
最大使用荷重(kg)
225
開口寸法(mm)
480×460
支柱径(Φmm)
50.8
設置寸法(mm)
1920×680(芯々)
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質
アルミ合金
電源(V)
AC100
作業床面広さ(mm)
660×680
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
463-4462
タイプ
組立式
床面高さ(mm)
最低950
高さ調節
950・1510・2100・2560
1台
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)
100
仕様
組立式(工事不要)
材質
アルミ合金
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
トラスコ品番
464-8072
材質
スチール
質量(kg)
53
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmストッパー付4個
作業床面広さ(mm)
590×1200
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に
天板寸法(幅×奥行)(mm)
523×500
最大使用荷重(kg)
120
材質
アルミ
天板寸法・幅(mm)
523
天板寸法・奥行(mm)
500
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。
作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。
※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
2300×503
最大使用荷重(kg)
140
仕様
組立式
材質
アルミ合金
キャスター
ストッパー付
材質(キャスター)
ゴム
パイプ径(Φmm)
50
キャスター径(Φmm)
130
わく寸法(m)
(支柱中心)0.75×2.50
天板寸法・幅(mm)
2300
天板寸法・奥行(mm)
503
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
天板寸法(幅×奥行)(mm)
516×500
最大使用荷重(kg)
120
材質
主要部:アルミ合金
段数
7
作業床面広さ(mm)
2600×980×320
収納時全長(m)
2.6
天板寸法・幅(mm)
516
天板寸法・奥行(mm)
500